20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。 3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。 ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。 ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。 セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DRCフォークシールドライバー用のリプレースメントアダプターセット。
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

D59-26-005 フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク) 動画あり
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

倒立・正立フォークにご使用頂ける油面調整ツール。 35CCポンプ付属
用途フロントフォーク用 付属品35ccポンプ 適合フォークオイルレベル320mm 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様支点調節幅:6段階 全長(mm)約340、支点:約100 質量(g)約340 径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8 角度(°)オフセット:約15、爪:約90 グリップ径(Φmm)約28 グリップ長さ(mm)約90 適合径(Φmm)20~90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。
仕様レベルゲージ: 0~290mm 容量(mL)(シリンジ)60 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。 セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)300 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ツール フォークカートリッジホルダー UNIT 動画あり
フロントフォークのシリンダーカートリッジを取外す際の供回りを押さえる工具。カートリッジを取り外すことで内部のオイルを完全に排出することが可能。 ミニ/フルサイズモトクロッサー、現行トレールモデルまで対応する様々なタイプをラインナップ。
材質スチール 全長(mm)350
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金 サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1 容量(mL)(シリンダー)60 適合車種汎用 ゲージ(寸法)Φ4×300mm、(目盛)290mm チューブ長さ(mm)約320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷