44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤ型の網目模様を入れたネットです。 耐薬品性・耐熱性に優れ、粗ろ過用漉し器のフィルターとして使用できます。 摩擦抵抗が少なく、重さのある試料を滑らせて移動させる搬送用シートとしても使用できます。
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三商PTFE網
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。 材質PTFE 適合流体酸・アルカリなど 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFE網
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000 厚さ(mm)1.6
1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 材質PTFE製
1枚
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
1枚ほか
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三商PTFE網
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5 幅(mm)500
1枚
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE ネット 1000×1000mm
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。 用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質PTFE製
1枚
48,900 税込53,790
10日以内出荷

『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ) 材質PTFE 仕様PTFEメッシュ仕様 トラスコ品番735-3430 質量(g)300 メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷

目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です軽量で扱いやすく作業性がアップします。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TFEパンチングシート
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300 長さ(mm)500 厚さ(mm)0.5 材質PTFE
1個
9,690 税込10,659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用 材質PFA/PTFE 仕様ふるい3段式 トラスコ品番735-3421 高さ(mm)122 質量(g)800 深さ(mm)25 外径(mm)80 内径(mm)60Φ
1個
75,980 税込83,578
17日以内出荷

オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
1式
11,980 税込13,178
32日以内出荷

本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用 材質PTFE/PFA/ETFE、PFA 仕様平皿付ふるいタイプ 質量(g)200 糸径(Φmm)0.2
1個
24,980 税込27,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グランドパッキン モノタロウ 動画あり
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ 材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1 pH値2~12 最高使用温度(℃)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:スチール。:表面加工:【網】フッ素加工【輻射板】特殊セラミック加工。セラミックの『遠赤外線効果』で、満遍なく食材が加熱され、素材の味わいを存分に引き出します。上網はフッ素樹脂加工で食材がくっつきにくいです。外はカリッと中はもっちりのトーストとジューシーなおかずで贅沢な朝食。干し芋もあぶって、幸せなおやつ時間。こんがり美味しいお餅焼き。魚焼きとして。アウトドアのおともにも
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家族での夕食に晩酌のお供に。焼き網を使えば一人でも家族団らんでも気軽に本格的な焼き鳥が楽しめます。プレートを使えば焼肉、朝食のちょとしたグリル、チーズフォンデュなど色々な料理を楽しめます。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズな。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。フッ素樹脂加工でこげつきにくい。プレート、トレイ、焼き網は取り外し可能で水洗いができます。お手入れ簡単・清潔です。
1個
2,649 税込2,914
翌々日出荷

別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他 全長(mm)360 質量(g)650 奥行(mm)110 最大幅(mm)285 リール径(Φmm)185
1個
41,980 税込46,178
18日以内出荷

アークランドサカモトA-Land フッ素オイルポット
フッ素樹脂加工です。油汚れがおちやすく、お手入れラクラクです。こびりつきにくい表面加工です。細かいメッシュできれいに油がこせるこし網タイプです。ご家庭で使いやすいオーバル型1.2Lタイプです。受皿付のため油がこぼれても大丈夫です。
用途油の保管や、処理の際に 容量(L)約1.2 仕様こびりつきにくい、表面加工、受皿付 加工フッ素加工
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

PTFEシートにダイア形の模様に切り込み、網状にしたものです。 伸縮性・弾力性があり、実験台・排水台・棚などの上に置いたり、腐食性薬品や溶媒の中へ浸す部分の網袋としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)1.6 穴径(mm)6.5
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE 接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
内径×高さH(Φmm×mm)60×25 セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ 外径(Φmm)80
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷

1個
739 税込813
欠品中

ろ過カートリッジとこし網フィルターにトルネード機能を搭載し、素早くろ過します 2つのフィルターが汚れをきれいに取り除きます 油を繰り返し使えるので環境にやさしい 一度に1.0Lろ過できます
容量(L)1 寸法(mm)約135×175×215 材質本体・中皿・ヘッド・フタ:鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)、こし網:ステンレスメッシュ、ハンドル:フェノール樹脂、カートリッジフィルター:パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ワンタッチ式の開閉ボタンで、片手で簡単に使えるオイルポットです。
用途カートリッジは油の汚れ具合で変わりますが約10回を目安として交換してください。 材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、ハンドル・リング/66ナイロン、蓋/ABS樹脂、目皿・2重口金具/ステンレス鋼、網/18-8ステンレス 容量(mL)800 質量(g)360 メッシュ40 サイズ(mm)200×145×高さ135
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コンパクトサイズの網焼き器。本体兼水受け皿で煙を軽減。煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです。本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです。ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます。早く焼けるから省エネにもなります
材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工) 質量(g)1525 電源(V)100 消費電力(W)900 ヒータータイプ分離式シーズヒーター 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105 内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69 アズワン品番64-3219-48
1個
5,798 税込6,378
15日以内出荷

中網部はセラミック入り。遠赤外線効果で、食材の水分を逃がさず旨味をとじ込め、ふっくらと美味しく焼き上げます。焼きアミはこびりつきにくいふっ素樹脂加工。ご使用後のお手入れも簡単です。ガス火専用。
材質本体:鉄(錫メッキ)、焼き網:鉄(フッ素樹脂加工)、中網:鉄(セラミック入石膏質) 高さ(mm)29 質量(g)282 サイズ(cm)22.8×29.5
1個
509 税込560
5日以内出荷

IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。
用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合 材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。
用途お魚や大きめのお肉などもひっくり返しやすい、ストレート網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。 材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄 寸法(mm)375×250×30 質量(g)520
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

Siセンサー付コンロでも温度キャッチャーが適温を保ってしっかりおいしくヘルシーに焼きあがります。
用途小さな食材も落ちにくい、クロス網です。受け皿はサビにくく、お手入れしやすいホーロー製です。焼き網はフッ素加工が施されているので、汚れが落としやすくなっています。コンロに直接脂が落ちないため、コンロが汚れにくくなります。 材質本体:ホーロー加工鋼板/焼き網:鉄線(フッ素樹脂塗膜加工)/ハンドル:フェノール樹脂/温度キャッチャー:鉄 寸法(mm)375×250×30 質量(g)595
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷