全長(mm)39
色メッキ
タイプ真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
色メッキ
タイプインサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。
接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。
ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。
材質ステンレス(SUS304)
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
用途トラック用
材質プラスチック
タイプカラー付
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
口開き(mm)約8
先端幅(mm)14
全長(mm)約205
材質軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック
軸径(Φmm)約6
柄長さ(mm)約90
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
こんなお得な商品も!

内装クリップはがし V型
モノタロウ
¥489
税込¥538
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm)240
材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
厚さ(mm)32
軸長(mm)130
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
関連キーワード