水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長L(mm)333
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)対応
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止
全長(mm)260
校正証明書付き
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)458.5
負荷方向左右
主な用途水道、建設、電力等
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
こんなお得な商品も!

ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
主な用途水道、建設、電力等
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ギア数24歯
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質溶融亜鉛メッキ
型式SK-920P
厚さ(mm)(挟み厚)45まで
質量(kg)8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。
従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。
仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。
メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。
コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。
電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。
ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。
またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。
専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。
仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能)
締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能)
今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。
専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード