BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
狭い空間でも立てて保管することができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ノーマルウィンカーを”LED”化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。純正部品の味わいを残しながら、LEDらしい切れの良い点滅とシャープな光が近代的な雰囲気を演出します。LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクターが付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途ブレイズスマートEV専用
ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
規格JASO:MA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL/CF
SAE10W-40
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
すべり止め加工で、抜群のグリップ力
背抜き
厚さ(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)72
ペーパー寸法(mm)25
虹色のグラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。
用途マフラー
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。
トラスコ品番413-4001
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
厚さ(mm)13.0
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100Dディスクグラインダー
1パック(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ゴムシールに優しい BLAZE
現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。
エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル
適合範囲エンジン
SAE15W-40
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISL/CF
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。
用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。
トラスコ品番562-8738
材質セラミック砥粒SGブレイズ
粒度(#)46
砥材SGB+
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300
硬度X
外径(Φmm)107
刃厚(mm)1.2
最高使用周速度(m/s)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強耐久性
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カドミウムフリーのシート状ろう材です。RoHS対応品。<成分>銀50%他
用途鉄、超硬、ステンレスなどのろう付
サイズ厚さ0.1mm×幅50mm×長さ500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
長期間使用しない場合などに雨除けとして使用できます。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。
インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。
ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番208-3360
粒度#60
砥材SG(セラミック砥粒)
質量(g)26
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300
硬度Y
最高使用周速度(m/min)80
砥粒SGブレイズセラミック
刃厚(mm)1.0
適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス
外径(mm)107
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)1.2
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
粒度60
仕様「クイックチェンジホルダー」を使用
トラスコ品番413-3960
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布
質量(g)6
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
AC100V用
用途ブレイズスマートEV専用
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
色の演出だけでなくミラー調に見えるので、空間を広く見せることが可能です。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。
ガラスに限らず、オブジェなど、多岐に渡るアプリケーションにご活用いただいております。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)139
サービス分類オーダー・加工
粒度40
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9660
質量(g)500
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
粒度80
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9657
質量(g)230
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
粒度36
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9654
質量(g)380
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
粒度80
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9662
質量(g)330
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
粒度40
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9655
質量(g)320
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
粒度120
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(mm)3350
トラスコ品番852-9658
質量(g)270
砥粒SGブレイズ砥粒
1セット(10個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)BLAZE H (ブレイズH) サドルバッグセット ブラック/グレー BMW R 1200 R (15-16)/ R 1200 RS (15-) BC.HT
1個
¥63,980
税込¥70,378
36日以内出荷
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)BLAZE H (ブレイズH) サドルバッグセット ブラック/グレー BMW S 1000 RR (12-14) /S 1000 R (14-) BC.HT
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2.3
穴径(Φmm)20
トラスコ品番852-3902
質量(g)130
チップ高さ(mm)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ