46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
寸法A(mm)6 寸法A2(mm)9
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ 動画あり
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に 幅(mm)14(先端) 厚さ(mm)2.2(先端) 全長(mm)170
1個
399 税込439
当日出荷

自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
全長(mm)320 質量(g)250 適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車 可動範囲(mm)40~170
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途テンションスプリングの張力の大きい車種向き 全長(mm)150 先端幅(mm)12・8
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け 全長(mm)140 タイプオフセット 先端幅(mm)8・12
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
当日出荷

1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に セット内容EA604FJ-31・EA604FJ-32・EA604FJ-33
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ブレーキシュー調整ツール
ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途シューアジャスターまでの距離が長い車種向け 全長(mm)140 タイプラウンド 先端幅(mm)12・8
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

2/4tトラックのブレーキシュー調整に
用途障害物の多い車種向き 全長(mm)80 先端幅(mm)12・8
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途奥深い所にシューアジャスターがある車種向け 全長(mm)140 タイプスタンダード 先端幅(mm)12・8
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1セット(2本組)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2/4tトラックのブレーキシュー調整に
セット内容EA604F-21・EA604F-22
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

JTC6965 ブレーキシュースプレッダー JTC 動画あり
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14 使用範囲(mm)18~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

キャリパブレーキ用ブレーキシュー。タイヤ装着時に役立つフィン付。
材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき) 質量(g)55 ブレーキ種類キャリパブレーキ 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)54×19×25
1個
特価
779 税込857
当日出荷

スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

ナット止め。ROAD-PAD。トーイン調整なし
ブラック アズワン品番64-9600-60
1個
529 税込582
5日以内出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番823-0798 質量(g)750 寸法L(mm)145~195 寸法H(mm)214
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 寸法(mm)(アーチ)51 タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
1本
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットスタイルのCNCボディーカンティブレーキシュー。ブレーキシューを3次元に調整可能なモデル。カートリッジタイプでシマノとの互換性あり。ボディーは肉抜きデザインで軽量。
質量(g)39(1ペア)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具 エスコ品番EA604FH 材質スチール 全長(mm)130 先端径(Φmm)17.8・22
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

ドラムコーションステッカーは、ブレーキパネルに表示する特殊アルミコーティングステッカーです。リアブレーキの遊び調整時の都度にシューの磨耗度(使用限度)を判断するための目安となります。
1個
799 税込879
5日以内出荷

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業に トラスコ品番494-2647 材質刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 厚さ(mm)32 全長(mm)240 質量(g)141 軸長(mm)130 先端幅(mm)10
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右2mmアーレンキーで調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、クラシックでありながらも機能性に優れる。OPC-12 PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
SL 質量(g)165(1Wheel) 前後区分前後セット
1セット
10,290 税込11,319
6日以内出荷

ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm 調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右 2mmアーレンキーでスプリング調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、GC999 を基本ベー。スとしたレーシングカンチブレーキ。CR-X PAD。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム
質量(g)149(1Wheel) 前後区分前後セット
1セット
12,190 税込13,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40 セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル 仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

用途Sカム式エアーブレーキのシュースプリング脱着用 全長(mm)465 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。 全長(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換) ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 前後兼用 アルミリム用ブレーキシュー付き
付属品ちどりワイヤー 材質鍛造アルミニウム 寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35 ブラック 質量(g)173 アーム長さ(mm)55 ブレーキ種類カンチブレーキ 前後区分前後兼用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用 ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g)175 シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類カンチレバーブレーキ 互換性NEW SUPER SLR
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

DixnaCross(ディズナクロス)カウンターカンティブレーキ
パワフルな制動力を必要とするライダー向けの V形状のカンティブレーキ。取付け中心からアーチワイヤーのフック部分までのパワーファクターが76mmと長く、シクロクロスレースシーンでもドライ系で高速直進コースなどでのカウンターブレーキなどで非常に有利。スプリング調整も 2mmアーレンキーで確実に簡単に行える。前後セット ブレーキシュー付
付属品ブレーキシュー・リーチアジャスター・チドリ・スプリング・アーチワイヤー類 BK 質量(g)61(ボディーのみ 1ペア)
1個
16,890 税込18,579
6日以内出荷