自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用、3種。ウェット沸点 140℃以上 。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
SAEDOT-3
危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルード
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
自動車用ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
規格DOT3
沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
規格DOT3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
こんなお得な商品も!

ブレーキフルード
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
日本車に最適化かつ過酷な運転状況のもとでも高性能を安定して発揮。
規格DOT3
材質グリコールエーテル類、グリコール類、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT4
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
米国FMVSS No.116 DOT-3規格合格品でウエット沸点140℃以上、ドライ沸点205℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。
ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。
規格FMVSS NO.116 DOT3
沸点(℃)(ドライ)205℃以上、(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。
規格DOT3
沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
JIS規格BF-4(DOT4)
沸点(℃)ドライ256、ウェット155
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4
自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格DOT4
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
JIS規格(BF3)FMVSS規格DOT3(米国自動車安全基準)をクリアー。規格をはるかに上回る高沸点、さらに沸点降下の少なく、高温時から低温時まで常に安定した油圧を確保するグリコール系ブレーキフルード。油圧関係に使用されているゴムや金属部品を腐食させることがなく、クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
JIS規格BF-3(DOT3)
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本工業規格(JIS)、米国運輸省規格(FMVSS)で要求される沸点を上回りながら、ABS作動性、リニアなペダルタッチに要求される動粘度性能もクリア。DOT3とDOT4のラインアップで、一般整備用としても純正同等にご使用頂けます。無色透明で、劣化状態がわかりやすい!
沸点(℃)【ウェット】150【ドライ】256
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。
世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
規格DOT3
沸点(℃)ドライ:230以上、ウェット155以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ブレーキ液の性能として大切なことは、ゴム部品や金属部品に対するマッチングです。Seikenブレーキ液は、Seikenブレーキパーツにマッチさせた製品ですから、両者の性能を充分に発揮させることができます。
規格JIS K 2233 BF3、FMVSS NO.116 DOT3、ISO 4925 Class3、SAE J1703、JISドライ沸点(℃):205℃以上、JISウェット沸点(℃):140℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下
四輪車・二輪車用ブレーキ液です。
スポーツ走行時においても高ドライ沸点で安定した性能を発揮します。
DOT3指定の車輌にもご使用いただけます。
規格DOT4
沸点(℃)ドライ255以上、ウェット155以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(0.5L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。
DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。
D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。
規格DOT-5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15L
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(150mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3
全長(mm)150
質量(g)60
電源単4電池×1本(付属)
先端長(mm)13
アズワン品番65-2217-43
先端径(Φmm)3.5
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
TRW Brake Fluid DOT 3。DOT 3ブレーキフルードは、ドラムブレーキや油圧クラッチシステムの搭載車両に設計されています。主に日本車向け推奨しています。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT3/JIS:BF-3
沸点(℃)ドライ210、ウェット140
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
DOT3及びDOT4規格に適合する最高品質のブレーキフルードです。油圧クラッチに最適で、ブレーキ故障につながるベイパーロックの可能性を減らします。
規格DOT4
1本(355mL)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3~5及びJIS K-2233-4~5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格DOT-4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
ベースオイル合成油
危険物の性状非水溶性
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系
タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
FMVSS No.116 DOT4/DOT3、SAE J 1703、SAE J 1704、ISO 4925(Classes 3,4,6)に適合した低粘度ブレーキフルード。最新の輸入車に指定されているISO 4925 Class 6に対応し、低温下でもESP、ABS等を装備した車両安定制御システムが安全、確実に作動するように開発されたブレーキフルードです。
タイプFMVSS No.116 DOT4/DOT3、SAE J 1703、SAE J 1704、ISO 4925(Classes 3,4,6)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(0.5L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TRW Brake Fluid DOT 4。DOT 4ブレーキフルードは、主に輸入車用として推奨されています。ドラムブレーキはもちろん、全輪ディスクブレーキを装備した車両やABSを搭載した車両にも適応しています。DOT 3のアップグレード(上位互換品)としても幅広く使われています。 。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT4/JIS:BF-4
沸点(℃)ドライ260、ウェット160
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)1500以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
本品は米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3 ~ 5及び JIS K-2233-4 ~ 5 種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格DOT4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 5.1 ESP:高重量車両とハイパフォーマンス、ESP搭載車両への最適なソリューション。DOT 5.1 ESPブレーキフルードは、最新のESP(Electronic Stability Program/別称:ESC)電子制御横滑り防止装置の搭載車両に適応し、DOT 5.1より低粘度により、さまざまなブレーキ要求に応じた圧力の増減が迅速に行えます。あらゆる条件にも対応し、ブレーキ性能を最大限に引き出す高性能フルードです。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT5.1/JIS:BF-5.1
沸点(℃)ドライ260、ウェット180
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)750以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
TRW Brake Fluid DOT 5.1:高重量車両とハイパフォーマンス車両のための究極選択。DOT 5.1ブレーキフルードは、国産車および輸入車の高重量車両やハイパフォーマンス車両向けに専用開発されました。その性能は、BMWのDOT 4やメルセデスベンツのDOT 4 PLUS (MB331.0)純正品と同等以上であり、確かな信頼性と安全性を提供します。また、-50℃から+50℃の過酷な環境温度にも対応し、どんな条件下でもブレーキの最高性能を発揮します。TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
規格FMVSS:DOT5.1/JIS:BF-5.1
沸点(℃)ドライ260、ウェット180
粘度(cSt)低温粘度(-40℃)900以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量5L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
危険物の性状水溶性
1本(5L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃
アズワン品番65-7302-39
1個
¥23,498
税込¥25,848
7日以内出荷
HoneywellPX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲:1→46バール(絶対及びシールゲージ)完全較正/温度補正済みトータルエラーバンド:±1.0%FSS、-20→85℃絶縁抵抗:100MΩ@1500Vdc絶縁耐力:AC1500V、1分。又は、AC1800、1秒消費電流:3.5mA侵入保護:最大IP67応答時間:;2msRoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:46バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●実装タイプ:ねじ込み
アズワン品番65-7302-41
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67
アズワン品番65-7311-44
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922
アズワン品番65-7311-70
1個
¥35,098
税込¥38,608
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ