圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)4
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ホース長さ(m)約1
使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)1
クランプ幅(mm)17(最大)
ノズル口径(Φmm)17
サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキブリーダー 1.8L
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
用途ブレーキオイルの抜き取り用
容量(L)2
ホース径(Φmm)1100
使用空気圧力(MPa)0.8以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキフルードブリーダー
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
ひとりで手軽にエアー抜きが出来る、真空引き方式のエアーブリーダー!。オートバイから小型トラック程度のブレーキ及びクラッチエアー抜きに活躍します。
タンク容量(L)1
トラスコ品番464-5529
使用温度範囲(℃)0~60
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.7[7]以下
危険物の類別非危険物
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
仕様JTC4829用先端ゴム
危険物の類別非危険物
パーツNo.10・11・12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1
外形(mm)8
ホース内径(Φmm)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大きな廃液タンクです。ブレーキエア抜き作業の必需品。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(L)1
仕様ホース:軟質エンビΦ5×Φ8×1.1mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0792
材質PE
質量(g)170
寸法L(mm)282
寸法D(mm)100
寸法l(mm)182
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
タンク容量(L)2
適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
トラスコ品番821-7788
セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)
質量(kg)8.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。
タンク容量(L)1
付属品ノズル、止め金具
材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)
寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)
ホース長さ(mm)210
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途エアー抜き専用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。
タンク容量(L)3
適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
JTC6989X、JTC6990J用オプション
用途適合車種:三菱、日産、スズキ、スバル
危険物の類別非危険物
1個
¥12,480
税込¥13,728
当日出荷
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
危険物の類別非危険物
リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m)
質量(kg)13(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)320×305×245
危険物の類別非危険物
吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
¥659,800
税込¥725,780
5日以内出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等
適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)
危険物の類別非危険物
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
トラスコ品番200-4421
質量(g)500
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:ふそう 3.5T トラック(euro3,4)
危険物の類別非危険物
1個
¥11,505
税込¥12,656
5日以内出荷
一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2
トラスコ品番112-9056
セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース
適合サイズ(Φmm)32~45
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210
ホース長さ(m)圧送ホース:3.5
適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM
危険物の類別非危険物
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
JTC6990J用オプション
用途適合車種:いすゞ 3.5T トラック(euro3,4)
危険物の類別非危険物
1個
¥11,505
税込¥12,656
5日以内出荷
JTC6989X、JTC6990Jブレーキブリーダー専用となります。
用途JTC6208とJTC6209のセット商品
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
1セット
¥32,980
税込¥36,278
59日以内出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター
適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。
ホース長さ(m)(シリコン)1
タンク容量(mL)1100
推奨エアー圧(MPa)0.6
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。
質量(kg)6.7
電源(V)AC100
タンク容量(L)2
圧力(kPa)最大圧送:350
危険物の類別非危険物
取扱説明書jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1L
タンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1
危険物の類別非危険物
1個
¥64,350
税込¥70,785
5日以内出荷
用途ABX70専用補助部品
全長(mm)3500
質量(g)100
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
危険物の類別非危険物
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
材質/仕上特殊鋼
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
ソケットサイズ(mm)8
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
ブレーキのブリーディング作業に。
トラスコ品番868-9356
サイズ7、8、9、10、11mm
質量(g)461
アズワン品番64-8376-51
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ