21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI セット内容右単体 シルバー 適合車種アドレス50 /CA42A、レッツⅡ(コンビブレーキ) (01-04) /AZ50 左右区別 適合排気量(cc)50
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。 スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。 ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。 安心と安全を得られる機能商品でもあります。 ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種PCX150/125
1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。 坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロントブレーキロック DAYTONA(デイトナ) 動画あり
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。 材質PP/ABS オレンジ 質量(g)10 適合ハンドル径(Φmm)34
1個
539 税込593
当日出荷

フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。 車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
988 税込1,087
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
799 税込879
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラインストッパー モノタロウ 動画あり
用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。 セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個 材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム) タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
1,998 税込2,198
欠品中

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI セット内容左右1本づつ計2本入り シルバー 適合車種AZ50 左右区別左右セット 適合排気量(cc)50
1セット
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI セット内容左右1本づつ計2本入り シルバー 適合車種レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PA 左右区別左右セット 適合排気量(cc)50
1セット
2,398 税込2,638
7日以内出荷

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)