289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-03 材質木製 寸法(mm)30×22×15H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷


1個
282 税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-01 材質木製 寸法(mm)24×17×12H 種類 ケース入数(個)100
1ケース(100個)
1,860 税込2,046
当日出荷

仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-02 寸法(mm)27×20×12H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,120 税込2,332
欠品中

厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質天然ゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)70~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
3,800 税込4,180
4日以内出荷

ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。 材質SBR 硬度60°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自家製燻製!熱源不要で中温の燻製もOK。 約320分使用可能。 つなぎを抑えたあらびき圧縮製法。木の香りを活かします。 薬品無添加で安心。良質な丸太原木を使用。国内産燻煙材です。
仕様燻時間320分(ワンブロック160分) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)55×310×25
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2594 幅(mm)35 高さ(mm)37 奥行(mm)56 目の粗さ細目
1個
569 税込626
当日出荷

木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3年生物と重さ 同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。 児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん
1セット
7,000 税込7,700
4日以内出荷

あて木ブロックを軽量化して作業効率UP。細かい作業用としてミニブロック付き。
セット内容大1、小1 寸法(mm)60×80×20(大)/60×20×20(小) 危険物の類別非危険物
1セット
329 税込362
当日出荷

縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。 種類石頭ハンマー 材質(頭)S50C 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業/石工作業 質量(g)450
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ニュートラルなデザインが新しいベルギー生まれのTRYCO(トライコ)。楽しい木製のブロックセット。バケツ型のパッケージはお片付けボックスとしても使えます。積み木遊びを通じて手先の器用さや創造力を育てます。お子さまの小さな手にも持ちやすいちょうどいいサイズ。様々な色や形の積み木が50ピース入りでアイディアが広がります
用途積み木、ブロックあそびに。クリスマス/ギフト/おすすめ/木のおもちゃ/知育玩具/ベビー/キッズ/女の子/男の子/ベルギー/北欧/おしゃれ/かわいい/プレゼント/出産祝い/つみき/動物 材質 適合年齢(歳)2から
1セット
3,698 税込4,068
6日以内出荷

プラスチック製なので、軽くてサビず、割れません。 穴の深さにより寸法切りも可能です。 コンクリート、ブロック等への軽量物取付に適しています。
1包
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ブロック電子回路実習装置
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習 質量(kg)3 ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個 収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。 全長(mm)397 刃幅(mm)32 トラスコ品番218-2106 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)860 刃長(mm)150
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用) 付属品接続リード線(50cm):1本 質量(kg)3 電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100) ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個 収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
46,980 税込51,678
11日以内出荷

良質な丸太原木を使用し、薬品無添加で安心・安全。燻煙材の木粒を圧縮して固めた製品で、手作りの燻製が楽しめます。
質量(g)100g(1ブロック) 時間燻煙時間(1ブロック):約130 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)55×105×30
1袋(2個)
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ブロックハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(Φmm)20×22 頭の全長(mm)115 寸法(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

種類トンカチ 頭径(Φmm)21 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭質量(g)370 刃幅(mm)27
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。 少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます 今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。 小さなレンガをイメージするデザインでお花を引き立てます。 材質再生PP樹脂
1個(24個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)155 頭質量(g)460 刃幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーブロック型中目
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2586 幅(mm)35 高さ(mm)37 奥行(mm)56 目の粗さ中目
1個
569 税込626
当日出荷

ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。 材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材 サイズ
1本
919 税込1,011
当日出荷

レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類両口ハンマー 材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付 材質(柄部) 主な用途解体作業 質量(g)463 寸法(mm)21
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。
用途樹皮剥ぎ防止 材質ポリプロピレン 目合い(mm)13×13
1セット(100枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。 サイズ 高さ(mm)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすく美しい木製ナイフ収納日本の台所用に設計された木製包丁スタンドです。 斜めに収納し、レイアウトに合わせて包丁のタテヨコ収納向きを変更できます。 刃渡り22cmまでの包丁3本とキッチンはさみを収納。仕切りは分解、清掃でき衛生的です。
材質本体:天然木(クリア塗装)、滑り止め:EVA樹脂 質量(kg)1.115 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×9.5×20.5
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

王将(須佐製作所)ブロック鎚
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。 少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます 今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。 きりかぶや水面の波紋をイメージするデザインでお花を引き立てます。 材質再生PP樹脂 直径×高さ(cm)約Φ6×11.5(土上高さ約6)
1個(24個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
用途レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。 種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途建築作業/土木作業 頭部幅(mm)21
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマ サンダーブロック型替刃細目
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番377-2560 長さ(mm)55 幅(mm)34 厚さ(mm)0.3 目の粗さ細目
1枚
409 税込450
当日出荷