アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル
電圧(V)12/24
材質CCA(銅約64%)
仕様生産物賠償責任(PL)保険付
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ!
安全なフルカバーグリップ採用!
大型クランプ使用。
長さ(m)5
電圧(V)12/24
寸法(mm)430×410
材質(ケーブル)銅100%
被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)
材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
電圧(V)12/24
材質(ケーブル)銅100%
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル
材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、
車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、
「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。
素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。
横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。
ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。
材質銅100%
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップストレートクリップ
付属品専用ケース
被覆軟質PVC
取扱説明書(0.6MB)
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に
材質CCA(銅約20%)
クリップ湾曲クリップ
付属品専用ケース
被覆PVC
取扱説明書(0.6MB)
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに
材質CCA
電圧(V)12/24V
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
バッテリー交換時に通常のブースターケーブルとして、使用できます。大切なデータを消失させないよう、バックアップ機能を装備。
材質銅
長さ(m)5
電流(A)100
電圧(V)12/24
電線仕様4.4sq×2本
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自動車のバッテリー上がりの救護に使用する、ブースターケーブルです。全長は3mの長さがあり、グリップには絶縁カバー付きです。保管や持ち運びに便利な専用収納バッグ付きです。
付属品専用ケース×1
材質CCA(芯線)、PVC(被覆)
長さ(m)3(クリップ含む)
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池鉛
付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに
材質CCA
電圧(V)12V/24V
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
用途車のメンテナンス
材質電線DCCA
材質(ケーブル)CCA(銅約5~8%)
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます。箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています。使用後の片づけに便利な専用収納袋付き
用途電装パーツ
関連資料(0.61MB)
こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
材質CCA
長さ(m)3
電圧(V)12/24
DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む
アズワン品番65-5657-91
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌々日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)5
電線仕様382(380A)
1個
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
セット内容〈ブースターケーブル〉:DC12/24V、クリップ全長:160mm(絶縁カバー付)〈革手袋〉:サイズ:L、手の平材質:合成皮革、手の甲材質:ナイロンメッシュ、マジックテープ止〈ブースターケーブルバッグ〉:サイズ:Φ355×76mm、材質:ポリエステル
ケーブル長(m)5
電線仕様22mm2(220A)
1個
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
ケーブル長 = 3.5m。ケーブル径 = 10mm。許容電流 = 220A。。RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. ;b>特長と利点 ;/b>. 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. ;b>用途 ;/b>. 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。. ;b>車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. ;/b>. 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。. 車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
1組
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
AX-300Lis,AX315Lis用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-3を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1セット(5本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1セット(5本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1セット(5本)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1セット(10本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
AX-680S・AX-680W・AX-925W用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-1を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ