こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
高品質の防水用シール
自動車メーカーライン品質
ライナーがついているので取扱いが簡単です
用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA930AE-18
危険物の類別非危険物
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
幅(mm)9
長さ(m)3.6
寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3.5m)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格(JSIA)F★★★★
主成分ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330mL
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。
ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
色黒
テープ幅(mm)Φ3
テープ長さ(m)3.5
危険物の類別非危険物
1巻(3.5m)
¥899
税込¥989
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14
テープ厚さ(mm)3.2
テープ幅(mm)6.4
トラスコ品番471-4270
質量(g)300
危険物の類別非危険物
1ロール
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
明るめの赤地にゴールドの箔押が可愛いチョコレート用の貼箱です。少しざらついた質感のフタ外面と身内側のゴールドとが相まって、高級感を演出します。生チョコやオランジェットが入るサイズ感で、使いやすさにもこだわりました。グラシンペーパー付きで、直接食品をセットしていただけます。色とりどりの花柄が可愛い、同シリーズのプチジャルダンペーパーバッグ-2がピッタリサイズ。ぜひセットでお使いください。
仕様食品対応、グラシンペーパー2枚付、(98×140mm 38×275mm)
材質紙
色レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:111×25×48、内寸:103×23×42
1パック(10個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。
用途オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に
ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)2.7
危険物の類別非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
材質ブチルゴム(IIR)
硬度HAタイプA/60(55)
JIS規格BAH0271
圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66
静的せん断弾性率(MPa)0.68
バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。
プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。
低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。
手切れ性があり、施工性が良好です。
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20
透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
1箱(16巻)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
種別ローズクオーツ
容量(mL)80
外寸(mm)ラムカン:80×83×H65、トレー:80×178×H23
EBM品番6104970
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンビランプ防水用接着・シーリング剤。
ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。
耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています
R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに
色黒
太さ(Φmm)8.4
危険物の類別非危険物
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一般的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめです
カッターなどで、簡単にお好みの形状にカットできます。
折り畳み式なので、巻き癖の心配がなく、簡単に設置できます。
取付方式粘着テープ式
材質合成ゴム
仕様屋内・屋外兼用
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし ロング
モノタロウ
¥899
税込¥989
ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.12
色ブルー
全長(cm)30.0±1
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバー色が実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので
試食会、ホームパーティー、テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。
また、お年寄りのリハビリにも最適です。通常のゴミとして処分できますので、
ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。
電子レンジ不可
食器の種類洋食器
材質PS(ポリスチレンクロームコーティング)
種別プチフォーク
全長(mm)107
耐熱温度(℃)‐10℃~+70℃
入数40本
TKG品番9-1700-1001
TKG品番(2017)6-1520-1101
1袋(40個)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム
寸法(mm)180~210
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバー色が実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので
試食会、ホームパーティー、テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。
また、お年寄りのリハビリにも最適です。通常のゴミとして処分できますので、
ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。
電子レンジ不可
食器の種類洋食器
材質PS(ポリスチレンクロームコーティング)
種別プチスプーン
全長(mm)107
耐熱温度(℃)‐10℃~+70℃
入数40本
TKG品番9-1700-1101
TKG品番(2017)6-1520-1201
1袋(40個)
¥379
税込¥417
当日出荷
溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム
寸法(mm)300~330
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
新語・新語義を追加して約4万5千語収録した『プチ・ロワイヤル仏和辞典 第5版』と、新語やインターネット用語、各種専門語を補強して約4万6千語を収録した『プチ・ロワイヤル和仏辞典 第3版』をセットにしたフランス語辞典です。
さらに、ネイティブ発音や図版、文法解説に加え、会話表現も豊富に収録しています。
機能概要:「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しております。
環境設定で検索結果の連続表示をチェックした場合、検索結果の項目と内容を本文表示エリア内で連続して表示することができます。
調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけでOK。
検索機能もパワフルです。複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索できる串刺し検索は大変便利です。
解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができます。
Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索。
LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
携帯電子辞書ではできない、PC用電子辞典ならではの機能です。
操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録。
わからないことはワンクリックで「LVナビ」がご案内します。
また、LogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」を搭載し、新製品情報やアップデート情報をもれなくユーザの皆様にご案内します。
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ミューズせっけんの香り。菌から家族を守る。しっかり殺菌・消毒。ベタつきが残らない、すっきりとした洗いあがりです。とろみのある液体。泡立てやすく、やさしい使い心地です。保湿成分ヒアルロン酸配合。【販売名】ミューズLO-a
仕様●有効成分:サリチル酸●その他成分:POEラウリルエーテル硫酸アンモニウム液、アルキルグリロシド、濃グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、POE(17)POP(17)プチルエーテル、エデン酸塩、POE・ジメチコン共重合体、ヒドロキシエチルセルロース、ベンジルアルコール、安息香酸Na、ソルビン酸K、チャエキス(1)、ヒアルロン酸Na-2、ビタミンCリン酸Mg、香料、エタノール●医薬部外品
アズワン品番65-8992-81
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(700mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフローラルブーケ
商品タイプつめかえ用
適合用途おしゃれ着用
1個(1000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
ふわもふ贅沢な肌ざわり・ハミングNo.1のやわらかさ。フローラルブーケの香り。衣類のチクチク、ごわごわのプチストレスを解消。ほっと安心、思わず顔をうずめたくなる仕上がりへ。赤ちゃんの衣類にも使える。着色料無添加。天然由来の柔軟成分配合。
形状液体
シリーズハミング
香りフローラルブーケ
適合用途おしゃれ着用
輪状タイプのゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
口を開けたくなる味・香り
口臭ケアが苦手な方も意欲的に
低カロリー
糖分やカロリーを気にする方にも
やわらか不織布を仕様
お口の汚れをやさしく拭き取る
ノンアルコール
成分水/PG、PEG-60水添ヒマシ油(溶剤)/ベタイン、ヒアルロン酸Na、グリセリン(保湿D/グリチルリチン酸2K、キシリトール、サッカリンNa(甘味料/クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)/安息香剤Na、セチルピリジニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン、プチルパラベン(保存)/香料
材質レーヨン、PET不織布
寸法(cm)14×18
好みの長さにカットして使用できる、多目的用途のゴムバンドです。未使用タイヤチューブを採用で、従来品に比べ品質が安定し耐久性に優れています。任意の長さにカットし、フックを取り付けたり、輪っかを作ったり、縛ったりできます。
用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。
優しく香るシャボンフローラルの6種の香り。
オードトワレなので、さりげない香りのアピール!
普段使いや香水慣れしていない方にもピッタリ。
オンオフや気分によって使い分け、プチプラなので大人買いも!
香りシャボンフローラル
1個(50mL)
¥680
税込¥748
欠品中
除湿(標準・節約)。プチルーバー(手動)。満水メロディー。3.5Lビッグタンク。カンタン操作パネル。2・4・8時間「切」タイマー付。クリアフィンコート
質量(kg)7.9
色スカイブルー
容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止
電源(V)単相100
本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330
電源コード(m)1.8
フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180
機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥
運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz)
電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz)
室温効果使用可能:約1~40
運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風
タイマー切 2・4・8
除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)
除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
1台
¥27,800
税込¥30,580
翌々日出荷
ホロ用両端フック付のゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。
仕様金具付
材質プチルゴム、鉄
高い空気保持率と低反発性に富んだブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2
材質人工皮革、貼り、プチルチューブ
質量(g)410~450
サイズ(cm)円周68~70
ダイカット&エンボス加工が施された名刺サイズのメッセージカードです。
ギフトに一言添えたい時などに最適です♪
用途メッセージカード
寸法(幅W×高さH)(mm)90×56
柄プチフル-ル
アズワン品番64-6233-21
入数12枚入
1パック(12枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ