ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ
適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
適合2Pコンセント
トラスコ品番257-3513
材質ポリアセタール
幅(mm)30
色白
高さ(mm)7
奥行(mm)18
アズワン品番65-2070-76
入数(個)6
商品タイプキャップタイプ
1パック(6個)
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ACプラグ端子にかぶせるキャップセット。
持ち運ぶ際PCや他の機器をプラグ端子で傷つけないよう、バッチリ保護できます。
キャップ10個入り。
対応機種2ピンプラグのACケーブル
適合プラグ2P
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合NRW-20
材質合成ゴム
コネクタ形状プラグキャップ
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色赤
材質(キャップ)フェノール
ケーブル長(mm)約500(Φ7)
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質シリコン
色赤
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
材質LDPE
色青
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
シェルサイズ20
適合NR-20
材質合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
コネクタ形状プラグキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称スパーク プラグ キャップ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.39MB)
図解NoMS313EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.2、BSA-410 マグネット部品_No.2、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MS330CAS-2K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.2、MS330CNA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.2、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.2、MS513EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.2、MSA513R3-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.17、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.26、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.29など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
取り付け形状プラグ用キャップ
材質(シール)ニトリルゴム
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB)
図解NoMP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.19、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパーク プラグ キャップ_No.18、MP4020E-M332010 リコイルスタータ部品 スパーク プラグ キャップ_No.18、MP4000E リコイルスタータ部品 スパーク プラグ キャップ_No.18、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグキャップ_No.18、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグキャップ_No.18、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品スパークプラグキャップ_No.18、MP4020E-K リコイルスタータ部品 スパーク プラグ キャップ_No.18、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.19、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 スパーク プラグ キャップ_No.18、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパーク プラグ キャップ_No.19など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoMP8030E-K リコイルスタータ部品 スパーク プラグ キャップ_No.53、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.42、MGC1000 フライホイール,点火装置部品_No.20、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.52、MSA613-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.2、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.44、MS410EA-K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース部品_No.2、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパーク プラグ キャップ_No.59、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV413B-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.52、MS154EMK クランクケース,フライホイール部品_No.29など
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状プラグ用キャップ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
仕様10855-40131
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoBC23A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.42、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2201L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.45、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 プラグキャップ_No.38、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MB260AU-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、MBS231E エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BCG200C エンジン クランクケースなど
1個
¥639
税込¥703
9日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB)
図解NoBP254A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.21、KSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.21、BP504A エンジン GT400PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.21、BP404A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 プラグキャップ_No.21
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
規格141-509
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoBC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 プラグキャップ_No.46、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 プラグキャップ_No.39、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.52、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.51、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.46など
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ