476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状プラグ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本継手(JFE継手)プラグ 管端防食管継手
形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状プラグ 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質黄銅
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

材質 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート コンタクト形状オス 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 コネクタ形状PM(オス) 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。
材質(本体)アルミニウム
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30 電圧(V)DC12-24 ソケットシガー:規格品 ソケットサイズ(mm)26(直径)x67 電線口内径7mm
1式
349 税込384
当日出荷

結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+85 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A) 形状プラグ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 図解NoMS651DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.58、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.58、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.58、MS653DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.58、MS653DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.58、MS753DR4T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.8、MS753DR6T2-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.8、MS551DR6T-K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、マフラ、オイルクーラ部品_No.58、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.58など
1個
809 税込890
7日以内出荷

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グロープラグ
部品名称グロープラグ 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.54MB) 図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.30、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.48、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.18、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18など
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)80 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.51MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 グレー サイズMS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)35.81 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)44.4 定格電流(A)80 寸法E(mm)20.4 寸法B(mm)55.01 寸法C(mm)63.51 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力444.8N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:88.9N
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グロープラグコード
部品名称グロープラグコード 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB) 図解NoMS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.19、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.19、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.31、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.21
1個
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ドレーンプラグ
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品ドレーンプラグ_No.27、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.23、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA613-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.23、MS413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.24、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.7、FHD-35-3M シリンダ、バルブ部品_No.240、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.24、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.23、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.14など
1個
285 税込314
7日以内出荷

NEUTRIKNeutrik RCAプラグ
エコ商品
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)