35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
09066 プラスチッククリーナー SOFT99 動画あり
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性傷消し 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し 付属品塗布用タオル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

1176 LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番380-8556 質量(g)401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スクリーン表面の汚れを落とすだけでなく、気になる小キズも消してしまうクリーナー。ゼログラビティ社でのスクリーン生産の最終工程でも使用されるオリジナル製品です。
用途スクリーン用
1本(230g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内 成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤 液性乳化性 トラスコ品番479-3919
1個(43g)
399 税込439
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状液体 成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
1本(200mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクのカウル、塗装面(メッキ以外)ヘッドライト、テールランプ等の樹脂部の小キズ、くもり、黄ばみ、汚れを解消して輝きを復活させます。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
999 税込1,099
当日出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,098 税込1,208
当日出荷

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1 危険物の類別非危険物
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

1本(140mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン 特性傷消し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し 付属品ネルクロス 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性傷消し 付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 危険物の類別非危険物
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡 材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材 取付け方法吸着シート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化した後、削りやすい瞬間接着剤。 中粘度タイプなので、接着剤の盛り上げができます。硬化後はカッターなどで簡単に削れます。 アルテコスプレープライマー(別売)の併用推奨。
用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチックや木材の 浅いキズやすき間埋めに最適です。 無色透明 質量(g)295 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×135×115 主成分シアノアクリレート 粘度中粘度 主な用途プラモデルの合わせ目消し、硬化プラスチック、木材の浅いキズやすき間埋め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性切削タイプ 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(10g)
739 税込813
当日出荷

目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。 材質シート部:スーパーアシレックス
1セットほか
689 税込758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

気になる微細キズを埋めて輝きを復活させる、ノーコンパウンドタイプのキズ消しキットです。 削らずにキズを埋めながらざらつきを抑え、同時にボディー表面を新車時のような深い艶を与えます。 〈シリコーン樹脂 + ツヤ・保護成分配合〉 ボディー表面を保護して、劣化や色あせを防止します 微細なキズを埋めながら、深い艶を与えます。 コーティング施工車のキズ消しにもおすすめです。 全色対応。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 ボディー塗装面のクリア層に付いた微細なキズを、シリコーン樹脂で埋めながら平滑にし、ざらつきを抑えボディーにまばゆい光沢を与えます。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約2センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く塗り込んで下さい。 ※一度に作業する範囲は、約30センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 質量(g)163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性傷消し
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

水はけが良い構造で乾燥が早く、石けんが溶けにくく快適に使えます。吸盤で壁面に設置します。スリガラス等の吸盤がつかない場所でも、吸盤用補助版付なので設置可能です。 《吸盤のみで取り付ける場合》 【◎取り付けられる場所】吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。 【×取り付けられない所】凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面。模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど。レンジ、ストーブなどで高温になる所。 《補助板を併用する場合》付属の補助板を併用すれば、壁にキズがある場合や次の所にも吸盤が取り付けられます。化粧合板、塗装のしていないコンクリート、・スリガラス※凹凸のある型ガラス(型板ガラス)は除く。板壁。補助板は空気が入らないよう圧着し、1時間以上放置してください。
用途石鹸置きに 材質本体:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に 材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR) ホワイト 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエローグリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジ
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ ブルー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ グリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエロー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH62 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
359 税込395
8日以内出荷

2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。 耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABS樹脂の配食容器です。汁椀もセットできる一体型のため、配食時に便利で安心です。丈夫な耐熱ABSを使用。蓋、本体、汁椀とも食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。本体に汁椀がセットできる一体型設計、配食時にも安心です。セット時の汁椀と中子の高さを一定化、中子が移動しません。汁椀は落とし蓋タイプを採用、配食時の汁こぼれを防ぎます。漆器なので衝撃やこすれで塗装がはがれることがあります。落下衝撃で破損することがあります。キズがつきますので研磨剤スポンジやタワシで洗わないでください。ステンレス食器カゴによりメタルマークが付きますので注意してください。オーブン、グリル、トースターの使用はできません。油分の多い料理を加熱した場合、変形することがあります。5分以上の加熱は避けてください。漂白剤は酸素系を使用してください。食品により容器に色移りすることがあります。中子、汁椀は別売です、電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:つや消し総黒●サイズ(mm):288×254×45●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):61●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
1袋(1個)ほか
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)