47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別SKPTS200WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)198×198×55 圧縮荷重(kN[kgf])7.65(781)
1個
899 税込989
当日出荷

ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5 材質ポリプロピレン 径(Φmm)75
1個
119 税込131
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター 395 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)400×395×118 圧縮荷重(kN[kgf])106.9(10903)
1個ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別SKPTS2652WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)265×265×105 圧縮荷重(kN[kgf])9.28(947)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途フィルム管輸送用
1個
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別SKPTS303BWHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)303×303×114 圧縮荷重(kN[kgf])9.44(963)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種別SKPTS195WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)195×195×55 圧縮荷重(kN[kgf])3.46(353)
1個
499 税込549
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター 555B 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)565×555×128 圧縮荷重(kN[kgf])143.5(14646)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター S265 黒
種別SKPTS265BK 材質PP、リサイクルPP 再生ブラック 外寸(mm)265×265×105 圧縮荷重(kN[kgf])8.62(880)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター 545 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用 材質PP 圧縮荷重(kN[kgf])117.4(11980)
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーアボージン特大プラツバ付面
仕様長バンドタイプ、特大PCツバ付、マスク併用可 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネイト 質量(g)290 本体寸法(mm)195×480 レンズ厚さ(mm)2
1個
9,598 税込10,558
11日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクター 755B 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)765×755×138 圧縮荷重(kN[kgf])144.7(14765)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)U型6インチプラグ
適合プラテクターU730B 材質PP 乳白色 外寸(mm)236×135×200
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

三甲(サンコー)プラテクター 600 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター U730B 青
種別SKPTU730BBL 材質PP ブルー 外寸(mm)732×727×106 圧縮荷重(kN[kgf])118.6(12103)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター400
エコ商品
材質PP ブラック 高さ(mm)【外寸】100 短辺(mm)【外寸】400 長辺(mm)【外寸】400 圧縮荷重(kN[kgf])23.5(2400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクターS240
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】60 短辺(mm)【外寸】240 長辺(mm)【外寸】240 圧縮荷重(kN[kgf])7.9(810) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
50日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクターS360
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】114 長辺(mm)【外寸】360 圧縮荷重(kN[kgf])31.66(3230) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

材質PP ブルー 高さ(mm)【外寸】138 短辺(mm)【外寸】755 長辺(mm)【外寸】765 圧縮荷重(kN[kgf])94.1(9600) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業 動画あり
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm)405 間口(mm)400 奥行(mm)97 取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質(主な材質)スチール 質量(kg)4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm)ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm)W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405 巻き芯内径(mm)Φ40以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)プラロックBタイプ(ツバ付タイプ)
エコ商品
材質樹脂部66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭(ラージフランジ)
1パック(30本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 背厚(mm)1.5
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌
刃長(cm)18 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 全長(mm)310 質量(g)195 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0309-2601 TKG品番(2017)6-0282-2601
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 背厚(mm)1.7
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌
材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 背厚(mm)2.2
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
刃長(cm)18 材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 全長(mm)305 質量(g)180 背厚(mm)2
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌
刃長(cm)18 材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂 全長(mm)305 質量(g)160 背厚(mm)2.2 TKG品番9-0309-2501 TKG品番(2017)6-0282-2501
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
刃長(cm)18 材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 全長(mm)310 質量(g)200 背厚(mm)2.2
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
刃長(cm)15 材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂 全長(mm)265 質量(g)160 背厚(mm)2.3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続作業にも疲れない、軽量で使いやすく安全な、ツバ付きプラスチックハンドル付きです。
用途木板・合板・ボード・樹脂板・厚いボール紙などの素材を、穴あけ、くり広げ、くり抜きなど、あらゆる形状に切り取れます トラスコ品番859-1914 長さ(mm)中ぐり鋸:約180 全長(mm)約300 ハンドル長さ(mm)約120mm 先端径(Φmm)錐部:約6、中ぐり鋸部:約5
1個
899 税込989
翌々日出荷

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(500本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形 仕様貫通型 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(65本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)