プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内
成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤
液性乳化性
トラスコ品番479-3919
1個(43g)
¥399
税込¥439
当日出荷
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。
トラスコ品番380-8556
質量(g)401
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用
特性傷消し
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1個(50g)
¥699
税込¥769
当日出荷
【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。
各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合車体色:全色対応
種別ポリマーコート
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。
用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。
付属品マイクロファイバークロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
特性撥水
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し
付属品塗布用タオル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力な保護効果で、素材の劣化を防ぎつやを出す。車、住まいの保護つや出し剤
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
紫外線をカットするUV吸収剤を配合。太陽光による色あせやひび割れから守ります。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
香りが残らない無香性です。
用途自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とつや出し。
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とつや出し。
成分シリコーン、界面活性剤
寸法(mm)210×Φ50
質量(g)290
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。
用途自動車用くもり止め剤。自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー
適合油膜
特性くもり止め
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペルシードのヘッドライトクリーナー&クリアガラスコーティングです。クリーナースティックで汚れのみを絡め取り、ヘッドライトの黄ばみ・くすみを除去します。高膜厚・高透明 最長2年のクリアガラスコーティング、高膜厚でキズを埋めます。クリーナースティックは擦るだけで除去、施工後洗車せず拭き取るだけで、クリアガラスコーティングは塗るだけ、拭き取りなしでコーティングできます。
成分【クリーナースティック(ネンドタイプ)】成分:合成樹脂、充填剤、【クリアガラスコーティング】成分:シラン化合物、アクリルレジン、石油系溶剤
セット内容コーティングボトル×1 / クリーナースティック(ネンドタイプ)×1 / コーティング専用スポンジ×1
形式【クリーナースティック(ネンドタイプ)】固形(内容量:30g)、【クリアガラスコーティング】液体(内容量:5mL)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×45
内容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1個(5mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。
タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量294mL
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
くもりの原因となる手アカ・油・ヤニ汚れをきれいに落とします。シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。くもり止め効果プラスで雨の日も安心です。
特性くもり止め
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
バイクのヘルメットシールド専用油膜除去剤です。
ポリカ素材でも傷を付けずに油膜を除去できます。
用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルの油膜除去
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種レクサス LM500h version L 14インチ 後席ディスプレイ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
仕様●スイッチ回路:SP4T●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:4:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:185MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):12pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):200nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番67-0485-19
1個
¥119
税込¥131
欠品中
車の純正ナビからモニターを簡単追加
トヨタ車・レクサスをRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
車の純正ナビにTVゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続
トヨタ車・レクサスにテレビゲームやDVDプレーヤー等を簡単接続出来る
・サイバーストークのスピーカー信号取り出しハーネス (トヨタJBL/レクサス/クラウン 30ピン用)、JL30です。・分岐のギボシ配線にサブウーファーやスピーカーを接続しハイレベル信号の取出しが可能です。・OFCオーディオグレード銅線使用。・トヨタJBLサウンドシステム搭載車/レクサスプレミアムサウンドシステム/マークレビンソンサウンドシステムに対応。・全ての配線をギボシ化しているので様々な車種に対応可能です。※メーカーページの適合表に各車種のピンアサイン表を掲載されています。ご希望のスピーカー信号を取得してください。
型式MXUA80系 AXUH80系
年式R2/6~
主な適合車種ハリアー
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
トヨタ車の固い燃料。
タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ
主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020
差込角(mm)12.7
適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
トヨタ/レクサス プレミアムサウンドシステム付車用(30ピン)。自由自在に音作りができる!。簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約15
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
おもいのままのスタイリングを実現。レクサスの車高を思いのままにコントロールできるエアサス&アクティブサスコントローラー。液晶ディスプレイにブルー/レッドのデュアルLEDバックライトを採用し、多彩なグラフィカル表示機能と抜群の操作性により、レクサスLSの車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現。バルブモニター機能により、車側の車高制御状態を簡単にモニターできます。レクサスLS専用ハーネス(別売)で取り付けも簡単。ASC680Lは卓越したマイコン技術による先進機能を搭載した最高峰のエアサスコントローラーです。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書
材質耐熱ABS樹脂
色【ボディ】シルバー
質量(g)90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×23×82
モニタ16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(ブルー/レッドデュアルLED)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
レクサスの純正モニターに高画質のデジタル映像を映すことができます。音声は車両スピーカーから出ます。HDMIの入力にiPhoneなどを接続すればYouTubeなどを映すことができます。純正ナビなどの機能はそのまま使用できます。独自の制御方法により、純正機器との切り替えがシームレスに行えます。
付属品電源/音声ケーブル/GVIFケーブル(2種類)/取扱説明書(保証書)
質量(g)170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×109×23
端子【USB】5V/2.5A(急速充電対応)、【HDMI】A
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0485-21
1個
¥72
税込¥79
10日以内出荷
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4
アズワン品番67-0405-67
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)
アズワン品番67-0442-03
1個
¥229
税込¥252
10日以内出荷
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●ク
アズワン品番67-0436-30
1個
¥98
税込¥108
10日以内出荷
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
アズワン品番67-0485-23
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOP
アズワン品番67-0405-61
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO
アズワン品番67-0409-32
1個
¥80
税込¥88
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ