簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断
長さ(mm)【開閉】183/124
刃長(mm)62
寸法(幅W×高さH)(mm)22×35
アズワン品番64-8342-74
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
トラスコ品番213-3846
全長(mm)165
材質/仕上金属部;クロムバナジウム
質量(g)213
アズワン品番64-4011-61
1丁
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
食品加工など異物混入防止用衣類用クリーナーです。テープは90周巻で切れ目入り、めくりやすいドライエッジ、平面粘着加工です。
幅(mm)160
材質特殊粘着加工紙
テープ幅(mm)160×90周
巻数90周
質量(g/巻)17.3
質量(g/パック)520
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。
材質スポンジ、ウレタン
寸法(mm)45×100×28
色グレー/イエロー/ブラック(三層)
危険物の類別非危険物
適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断
刃長(mm)プロフェッショナルカッター:62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
持ちやすいソフトグリップ、プロ仕様の耐久性の高いブレードホルダー
用途紙、布、革などの切断
トラスコ品番213-3845
全長(mm)230
材質/仕上グリップ部:SBS,SEBS樹脂
質量(g)86
アズワン品番64-4011-64
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体
適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)
トラスコ品番836-4629
材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)
幅(mm)190
全長(mm)1000
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ9 0323
商品タイプ本体
適合用途カーペット用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。
用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。
材質クッション性粘着加工ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途多用途フロア用
布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。
表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持します。
材質ポリプロピレン・パルプ
寸法(mm)360×460(4つ折り)
質量(kg)1.55
日本緑十字社品番294119
1組(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オメガ形状プリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫することなく、呼吸しやすくなっています。
広がったプリーツが口まわりまでしっかり覆います。
耳かけゴムは、耳が痛くなりにくい楕円型ゴムです。
やわらかい不織布で、やさしい肌ざわりです。
マスク両サイドを不織布で覆い、シール処理しているため、肌に触れても痛くありません。
フィット性の高いノーズピースを使用しているため、メガネやゴーグルが曇りにくくなっています。
また、肌にしっかりフィットするため、感染・風邪・花粉対策の用途にも適しています。
ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合したマスクです。
材質不織布
ついに登場!
カビキラー業務用
独自の強力新党成分で5分で根に効く!
カビ取り+除菌
作業者にやさしい
つめかえ作業も簡単に
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
液性アルカリ性
PPEホルダーに設置可能でシールドが曇りにくい、シールド付きサージカルマスクです。
両面防曇加工済シールドとノーズ部分のインナーフィルム付加により、曇りにくくなっています。
シールドに折り目を入れ、顔の両側面の飛沫防御効果を高めています。
耳かけゴムは、長時間の着用でも耳が痛くなりにくい平ゴムです。
ASTM-F2100-11 バリアレベル1に適合したマスクです。
色ブルー
仕様延燃性:CLASS1、人口血液不浸透性:80mmHg
材質(マスク)ポリプロピレン、(シールド)PET
寸法(縦×横)(mm)(マスク)90×175、(シールド)126×245
アズワン品番64-0955-23
ひもタイプゴム紐
細菌ろ過効率(BFE)≧95%
微粒子ろ過効率(PFE)≧95%
呼気抵抗(mmH2O/cm2)<4.0
1箱(25枚)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
*重厚なメインパドル。厚さからくる強度によって、水になびくのではなく、水を動かす強さを持たせています。強アピールの源です。 *一般的なホグ系と異なり、パーツ類は全てカールさせていない形状。ボリュームを出しながらも抵抗を減らすことで、リフトやフォールの「移動」と「ストップ」のメリハリを効かせ、リアクションバイトを誘発します。 *ヘビーシンカーでのフォーリングや、素早いリフトで生まれる他に類を見ないアクション。メインパドルを大きく揺するような動きは、まさに逃げまどうザリガニのアクションそのもの。
用途「エスケープ ツイン」 メリハリの効いた動きに、ボリュームによる「強い」アピール効果を持たせたのが「エスケープツイン」。ボリュームアップした各パーツは全てストレート系水押し形状。これによりフォールやリフトなどではスパッと動いてリアクションを誘い、着底の瞬間やシェイクでは各パーツが水を大きくかき乱し、強い存在感でアピールします。中でも特徴的な2枚の分厚いパドルは、アクション中はもちろんフォールやただ巻きでも上下に大きくウォブリングして他に無いアピールを見せます。全体としてのシルエットは標準的なザリガニに合わせた喰わせサイズ。高比重素材に混ぜ込んだ塩と、味と匂いの粒子がさらに喰い込みを確実にします。使い方は杭やブッシュなどのカバー直撃テキサス。ブレイクやハンプ狙いのキャロライナ。ビッグフィッシュ狙いのラバージグトレーラーとしてもベストマッチ。勝負の早い「強い」ソフトベイトの釣りに欠かせないワームです。
長さ(mm)レングス:4-1/2”class/105
入数(個)5
フックサイズ推奨:2/0~3/0オフセットタイプ
流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側
商品タイプスタンプ型
液性弱酸性
香りフレッシュソープ
シリーズスクラビングバブル
使用場所トイレ
材質綿・ビニールコーティング加工
異物混入防止、異物確認・定量化、異物・毛髪をキャッチする衣類用クリーナーです。角度付で肩回り・背中等での一人使用もラクラクです。テープは90周巻でカットしやすい特殊ミシン目入り・めくりやすいドライエッジ・平面粘着加工が施されています。収納時のフッキングの際、壁面にのり面がつきにくく衛生的でかつ取り外しが便利です。
用途クリーンルーム、食品加工の前室での衣類に付着した異物の除去に。
巻数90周
商品タイプ本体
適合用途衣類用
材質テープ:特殊粘着加工紙 、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ9 0320
業務用のニーズに対応した、プロ用設計のマジカ。
手ごわい油汚れも従来より細かくナノレベルまで分解。
洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のように「サラサラ落とせて」手早く食器を洗い上げます。
スポンジ除菌だけでなく、まな板やふきんの除菌もできます。
(すべての菌を除菌するわけではありません)
選べる3つの香りのタイプ。
タイプ液体
シリーズCHARMY Magica
液性中性
商品タイプ業務用
1本(1.9L)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。
タイプ液体
シリーズジョイ
商品タイプ業務用
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)30
ゴミ袋サイズ45L
細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD
質量(kg)15.5
消費電力(W)650
連続使用時間(分)30
細断枚数最大:15枚、定格:12枚
細断速度2.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630
細断寸法(mm)マイクロカット2×12
投入口幅(mm)220
アズワン品番65-0459-99
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。
材質アルミ
高い耐久性と安全性で、バランスの取れたハンマーヘッドと衝撃吸収性のある柔らかいグリップにより使いやすいデザイン。一体構造でヘッドとグリップが外れない安全設計。ソフトグリップにより振動を軽減。
用途釘などの打込み
全長(mm)324
質量(g)920、【ヘッド部】500
アズワン品番64-8342-78
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チッソ、リンサン、カリの他に微量要素とビタミンがバランスよく配合された水溶性の高純度粉末液肥で、効果は速効性です。2kgアルミ袋入りで、少量使用に便利です。植物の種類、生育段階に応じて活着、生育、開花を促進し、鉢物、花壇苗、切花の品質を向上させます。微量要素の補給にも適し、葉面散布としても効果的です。塩類の集積やガス害の心配も少なく、pHは植物に適した範囲内で安定しています。
上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。
用途紙、布、革などの切断
付属品ナイフ、替刃計3枚
材質アルミニウム/ABS
質量(g)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60
材質(刃)S2スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードサイズ(mm)62×19
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
トラスコ品番213-6956
材質/仕上金属部;クロムバナジウム
質量(g)264
アズワン品番64-4011-63
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
IH対応/本体底面3層
材質18-10ステンレス、アルミ
適合IH
質量(g)1540
容量(L)2.89
直径(Φcm)20
深さ(mm)83
全長(cm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
2018年トラスコ掲載ページ9 1406
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
トラスコ品番855-7509
全長(mm)370
材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)0.9
刃長(mm)108
刃幅(mm)200
使用クサビ501.0S001A001
適合ハンドル420.H036
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。
付属品保護用カバー
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
規格GSマーク適合品
新たに開発したAPS-Cサイズ(Super 35mm)の有効約2010万画素裏面照射型CMOSセンサーExmor R(TM)(エクスモアアール)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XR(ビオンズエックスアール)を搭載。
6K相当の豊富な情報量を凝縮することで、高品位な4K(QFHD:3840x2160)映像を出力でき、4K 120pのハイフレーム動画のカメラ内記録に対応します。
低感度側100から32000の常用ISO感度に加えて、14+ストップのワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。
また、大口径レンズと組み合わせることで、浅い被写界深度を生かした印象的なぼけ描写とクリアな解像感で、シネマのような映像表現を可能にします。
画質4K
アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)1.36
容量(mL)443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク入部:90×114×1320
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。
容量(g)1000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ