光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
寸法(mm)53×53×162
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に
成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量189mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。
ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
色ブラック
寸法(mm)53×53×162
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
色シルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。
塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。
ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×67×25
メーカー汎用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.015L
適合カラーNo無
危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個
厚さ(mm)0.08
シートサイズ(mm)80×150
危険物の類別非危険物
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプウレタン
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に
主な用途アルミ
特性耐久
乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量60mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9
危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塩害・サビに強いシルバーペイント。
たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。
塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。
日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)
色シルバー
主な用途鉄部
使用場所屋外用
特性サビドメ
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など
成分合成樹脂
色銀色
タイプアルミニウムペイント
主な用途鉄部、木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ特殊アルキド
アルミ用塗料採用で抜群の耐候性・ペンタイプなので、垂直面でも垂れずに使え作業性に優れています。
寸法(mm)90×200×25
メーカー汎用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13mL
適合カラーNo無
危険物の性状非水溶性
ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。
耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。
美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。
サビ防止効果バツグン。
作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
ホイールブラシ 鋼線
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)0.3
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
適合材鋳物、ゴムなど
シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。
必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番
色ホイールシルバー
容量(mL)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)
厚さ(mm)13
粒度120
砥材S(シリコンカーバイド)
仕様特殊ナイロン不織布
付属品15mm用ワッシャー付
色黒
質量(g)110
適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]
グレードXCS
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)15
仕様垂直植えタイプ
付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
センターカップ用アルミ製カップ。
カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。
水性塗料にも対応しております。
用途塗料カップ
カップ容量(mL)700
取付ネジ径G1/4オス
質量(g)175
寸法(Φ×mm)103×185
適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
質量(g)315
内容量(mL)200
対応塗り面積(分):3×40 約1000回
危険等級Ⅲ
サイズ(mm)72×280(H)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)
危険物の性状非水溶性
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
厚さ(mm)6
軸径(Φmm)3
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
粒度320
軸長(mm)30
金具径(mm)10
適合材各種金属
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
RS Pro 研磨ホイール、直径 6 インチRS Pro のこの研磨ホイールは、表面を高品質に仕上げます。卓上又はハンドヘルド機械での使用を想定しており、手動研磨の前に表面を下塗りするのに最適です。 純綿の複数の層から作られたホイールは、硬い金属の塗料を平らにして除去することができ、スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっきに至るすべての製品を迅速かつ一貫した研磨できます。また、切断コンパウンドを使用してよりきれいに仕上げることもできます。Durable で丈夫な綿製のこの研磨ホイールは、摩耗に耐えることができます。152.4 mm ( 6 インチ)の直径で、平らな広い面に適しています。 RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性と信頼性に関する厳格な規格を満たすために厳しくテストされています。この研磨ホイールはスピンドル取り付けに最適で、金属加工や製造などのさまざまな業界で使用されています。特長と利点.純綿研磨ホイール .直径 152.4 mm (6 インチ ) .スチール、黄銅、ニッケル銀、銅、クロムめっき製品に適しています .ベンチ取り付けまたはスピンドル取り付けが可能RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 152mmホイールタイプ = Polishing Wheel
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.3
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-3205
材質金具:ステンレス、ベアリング:ステンレス
材質(車輪)導電MCナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)343
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
取付座B(mm)93
車輪タイプ単輪
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-3181
材質(車輪)導電MCナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
材質(ベアリング)ステンレス
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ステンレス
許容荷重(daN)343
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。
トラスコ品番857-4699
材質(車輪)導電MCナイロン
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)539
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)90
車輪タイプ単輪
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
塗料カップと蓋がセットになっています。
QCCとは、クイック・チェンジカップ (QCCマーク付カップに採用)。
カップを半回転させると簡単にセット・リセットができる新構造。
用途SATA JETスプレーガン(3000B・4000B・5000B)専用
仕様重力式・センターカップ
材質アルミ
カップ容量(mL)750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★やや青み掛かったブラックグレイでラバー特有の質感を再現します。MMシリーズの車両のタイヤや戦車のロードホイールの他、カーモデルの幌やバイクのシートに最適なカラーです。★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色ラバーブラック
主な用途木、プラスチック
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性つや消
危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)
希釈剤不要
危険等級Ⅱ
使用後の手入方法塗料用シンナー
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
上塗塗装可能時間30分(23℃時)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK
極細ミストで仕上がりキレイ、垂れにくい
必要な補修用品がオールインワン
色ホイールブラック
容量(mL)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
フラップホイール 六角軸
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨
サビ、塗料はがし、木工
幅(mm)25
ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
砥材ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
外径(mm)50
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。
使用温度範囲(℃)-42~148
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ