「ホイールナット 1.5 黒」の検索結果
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
付属品ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット12個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
テーパー60°
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ袋
材質スチール
全長(mm)31(ナット/ロック)
付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個
色ブラック
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋
色シルバー
表面処理クロムメッキ
テーパー60°テーパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
こんなお得な商品も!

ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
全長(mm)31
材質スチール
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
タイプ貫通
材質スチール
ねじ径(mm)12
全長(mm)16
表面処理クロムメッキ
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)各1本
種別軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)80
タイプロックナット
対辺(mm)17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
色シルバー
材質スチール
形状つば無
タイプ袋
表面処理クロムメッキ
全長(mm)35
色シルバー
対辺(mm)19
材質スチール
表面処理クロムメッキ
形状つば付
タイプ袋
60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
用途自動車用ホイールナット
材質スチール
形状座面:60°テーパー
全長(mm)31
ピッチ(mm)1.5
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
ねじ径(Φmm)14
タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
Ti-6AL-4V Grade 5 1068MPAのチタンでできており、並外れた強度と軽量化を実現します。オプションのブラックチタンスプロケットナットはPVD(物理蒸着)処理を施しており、原子・分子レベルでの皮膜形成により「高耐久化」、「耐食、耐摩耗」、「高寿命化」などを実現します。*定期的なメンテナンスが必要です。腐食防止剤で保護してください。
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズM12×P1.5
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)25
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
サイズM14×P1.5
付属品専用アダプター(A129)1個
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個
サイズM12×P1.5
タイプ貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
タイプ袋ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールライナーに、15インチ6穴27mmナットサイズの「’20キャンター1.5tガッツ用」が登場!!
オールステンレスの光沢感と加工技術が美しさを強調。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します
フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装・タイヤ・足回り
セット内容フロントカバー2/リアカバー2/リアハブカバー2/フロントナットカバー12/リアナットカバー12
材質SUS304
高さ(mm)(ナットカバー:フロント/リア)34/43
主な適合車種ふそう1.5t'20キャンターガッツ(R2.11~)
適合ホイール15×5JK3A 108-7Cナットサイズ27mm6穴
1セット
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
質量(g)38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.5
全長(mm)44
有効ねじ(mm)26
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)53
サイズM12×P1.5
質量(g)51(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
二面幅(mm)19HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.5
全長(mm)44
有効ねじ(mm)26
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理黒クロームメッキ
ねじ径(mm)12
対辺(mm)17
全長(mm)48
セット内容4個
色黒クロームメッキ
タイプ貫通
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5
全長(mm)53
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)
二面幅(mm)19HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)47(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.5
全長(mm)44
有効ねじ(mm)26
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
ツバ径(Φmm)22
質量(g)44(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.5
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.5
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44
サイズM12×P1.5
質量(g)44(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)22
テーパー60°
二面幅(mm)17HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)26
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋
全長(mm)22
材質スチール
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
外径(Φmm)28
材質クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)6~21
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールナット (袋ナット)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質スチール
タイプ袋
表面処理クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ホイールナット(袋ナット) ショート
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。
材質スチール
全長(mm)23.5
ねじ径(mm)12
タイプ袋
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)21
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ