手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
定格電圧(V)DC24
タイプリード線
ケース色黒色
材質(ケース)ABS
寿命1000(Hr)
使用電圧範囲(V)DC5~28
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)45~85
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
用途屋内用
使用温度範囲(℃)-10~60
温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)
周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)
使用湿度範囲95%(Max)
寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)
質量(g/個)20
引張強度(N)リード線:29.4(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12
保護構造IP40
周波数(kHz)(駆動)3±0.5
保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)
耐久性1000h以上
耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)
使用周囲湿度(%RH)35~85
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)
スイッチ電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)DC9(006P電池)
パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
容量(L)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3L
APISP
SAE0W-20
ベースオイル全合成油 GROUPⅢ
ILSACGF-6A
危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】
『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。
【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】
黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。
【『蔵衛門御用達2021』新機能】
『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。
<新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる>
『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。
<新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応>
『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。
<新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応>
『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)
プリンターカラープリンタ推奨
メモリー4.0GB以上推奨
ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの
使用CPUIntel Core i3以上推奨
OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1
対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
色ブラック
適合機種メーカーEPSON
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
焼サーモンのホロホロ食感が楽しめるワンハンドタイプの蒲鉾。たんぱく質6.0gが摂取出来ます。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】この商品はえびかに卵乳を使用した商品と同じ設備で製造しています。本品に見られる黒い生地は魚の皮黒点はこしょうで異物ではございません。開封時の水分とびにご注意ください。
サクサクな食感、ホロホロな口どけが楽しめるゲランドの塩を使ったこだわりのクッキーです。生地にチョコレートを練り込み、風味豊かに焼き上げました。ほのかに香るシナモンとアニスの風味が濃厚なチョコレートの味わいを引き立てます。
保存環境常温
1セット(8枚×12個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。
箱高(mm)200
定格電圧(V)12
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。やわらかくおいしい「キャベツ」&愛犬が大好きな「角切りビーフ粒」の贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):300/100
成分保証成分:たんぱく質19.0%以上、脂質6.8%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:やわらかキャベツ入り 角切りビーフ添え
内容量(g)720
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。愛犬が大好きな「角切りビーフ粒」&「国産小魚」の贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):300/100
成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:ゴロッとビーフ入り 国産小魚添え
内容量(g)720
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。愛犬が大好きな「角切りチーズ粒」&「角切りささみ粒」の贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):300/100
成分保証成分:たんぱく質19.5%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:まろやかチーズ入り 角切りささみ添え
対象動物成犬用 1歳以上
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。愛犬が大好きな「角切りビーフ粒」&「角切りささみ粒」の贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):300/100
成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:Wお肉入り ビーフ・ささみ入り
対象動物成犬用 1歳以上
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。低脂肪設計(脂肪分約30%カット コンボ ドッグ 超小粒 比)。「角切りささみ粒」&「国産小魚」入りのヘルシーなコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):290/100
成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:低脂肪 ささみ・小魚入り
対象動物成犬用 1歳以上
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。低脂肪設計(脂肪分約30%カット コンボ ドッグ 超小粒 比)。7歳以上のミドル・シニア犬に適した栄養バランス。「角切りささみ粒」&「角切り小魚粒」入りのヘルシーなコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):290/100
成分保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:低脂肪 7歳以上 ささみ・小魚粒入り
内容量(g)720
対象動物成犬用 7歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。超小粒で、あごが小さい子も食べやすい。グルメな超小型犬も大満足の特別なレシピ。愛犬が大好きな3種類の具材 「ミニ角切りささみ粒」&「角切りチーズ粒」&「角切り小魚粒」入りの贅沢なコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):310/100
成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:ささみ・チーズ・小魚粒入り
内容量(g)720
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。低脂肪設計(脂肪分約30%カット コンボ ドッグ 超小粒 比)。11歳以上のシニア犬に適した栄養バランス。「ミニ角切りささみ粒」&「角切り小魚粒」入りのヘルシーなコンボ。しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。加齢とともに減少するコエンザイムQ10を配合。おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。小分け4パック入り。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):290/100
成分保証成分:たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.5%以上、リノール酸1.0%以上
種類フレーバー:低脂肪 11歳以上 ささみ・小魚粒入り
内容量(g)720
対象動物成犬用 11歳以上
1袋(180g×4袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)125×100×300(最小)
質量(g)本体:330、ベルト:260
角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
化学調味料無添加で、近年注目度が高く幅広い世代が好む「だし感」をお煎餅に取り入れました。さくっとほろほろ食感で食べやすく仕上げ、より主婦が手にとりたくなる商品設計にこだわりました。
1箱(7枚×12個)
¥2,898
税込¥3,130
5日以内出荷
ストレッチホロシール専用 水性ウレタンコーティング剤。対象:ストレッチホロシール使用時のコーディング。見た目は乳白色ですが硬化すると”完全に透明”になります。ストレッチタイプのホロシールをコーティングする際にチヂミを起こすことなく単独で使用できるのは唯一この商品のみです。鼻に付く刺激臭もなく、ビンの中で固まることもないので最後まで使用できます。ドライヤーを5分程度あてることで乾燥時間を早めることができます
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
適合MA063-4B(30A0009)
色濃紺
1枚
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
アルミ製のビミニトップ(Φ25mm)専用のシート(ホロ)です。経年によるパーツの劣化などの際に交換パーツとしてご利用ください。ホロとカバーが一体型となっています。
色濃紺
ジギングロッド&ライトゲームロッドでも使える。4本鈎×1.9m!こだわり十分の落し込み仕掛。【晴天対応タイプ】。確実にベイトが付く!極小ホロ。フラッシャー&サバ皮の王道パターンに極小ホロをプラス。プランクトンが発生する僅かな発光を再現しイワシの付きに大きく差が出ます。ケイムラフラッシャー。ナチュラルアピールで食い付きが早い。晴天時・夏潮に効果大◎。TAFF WIRE 【剛将】を採用。落し込みにおいて肝心要はやはり鈎。効率よく小魚の上顎を捉え、尚且つ大物の引きに耐える鈎。そんな無理難題をTAFFWIRE剛将が実現させました。使用鈎:剛将
全長(m)1.9
ジギングロッド&ライトゲームロッドでも使える。4本鈎×1.9m!こだわり十分の落し込み仕掛。【曇天対応タイプ】。確実にベイトが付く!極小ホロ。フラッシャー&サバ皮の王道パターンに極小ホロをプラス。プランクトンが発生する僅かな発光を再現しイワシの付きに大きく差が出ます。夜光留ハゲ皮。マズメ時、暗潮、濁潮に効果大◎。TAFF WIRE 【剛将】を採用。落し込みにおいて肝心要はやはり鈎。効率よく小魚の上顎を捉え、尚且つ大物の引きに耐える鈎。そんな無理難題をTAFFWIRE剛将が実現させました。使用鈎:剛将
全長(m)1.9
用途エサ付重視の「掛ける・喰わせる」に特化した、最適線径の専用設計鈎【キツネ太地胴打】を使用。ギラつきすぎな絶妙な光沢でアピールするシルバーメッキに、アジなどの小魚に実績の高いホロフラッシュグリーンを直貼りした【シルバーメッキ&ホロフラッシュグリーン】仕様。鈎下向きパラシュート仕様。幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
全長(m)2.45
本数鈎:6本
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】。編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】。パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】。湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー
適合ループ部のPE号数2号、推奨メインライン1~2号
タイプライン
対応参考ジグウェイト:40~65g
号数25lb(7号)
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】。編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】。パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】。湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー
適合参考ジグウェイト:10~25g
タイプライン
号数ループ部のPE号数1.5号、推奨メインライン0.6~1.0号、20lb(5号)
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
ジグキャスティングにこだわった作りです。こだわり1 【なんと20mm!超コンパクトな編み込みループ部分】。編み込み部約8~10mm。ループ部分約12mmと、極限までコンパクトな連結部分にこだわりました。FGノット同等レベルのガイドすり抜け感を可能にし、放出速度の高いジグキャスティングを快適にサポートします。もちろん強度は万全です。こだわり2 【カラまずに、しかも速攻で取り出せる新パッケージ】。パッケージから台紙ごとスッと取り出せます。また台紙には円形にユル巻きで、ホロホロほどけますからクセも抑えられ、取り外し時にはカラみもありません。貴重な時合いを逃さないちょっとした工夫です。こだわり3 【ライトショアジギを完全カバーする、厳選された4強度】。湾岸や、サーフで多用される繊細な20lb・22lb。耐久性と汎用性の25lb。沖堤などで万一の大型にも対応可能な30lbまで、ライトショアジギングをフルカバーする厳選4強度のラインナップです。
用途釣り・ルアー
適合ループ部のPE号数3号、推奨メインライン1.2~2.5号
タイプライン
対応参考ジグウェイト:40~85g
号数30lb(8号)
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ