20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:0W-30 使用油100%化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
1,498 税込1,648
欠品中

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30 使用油100%化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30 使用油部分化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 定期注文 動画あり
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当 APISN 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ベースオイル合成油 主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,698 税込8,468
当日出荷

スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用 SAE10W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
769 税込846
当日出荷

Hondaハイブリッド及び低燃費ガソリンエンジン向けエンジンオイル。 Hondaハイブリッドのエンジンと一体開発 過酷な耐久テストをクリアした環境性能 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
用途DUCATI推奨オイル 種類100%化学合成オイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルの卓越した潤滑油技術により開発された高品質な4サイクル2輪車用エンジンオイルです。JASO(日本自動車規格組織)T903規格のMAに適合します。優れた潤滑性、耐摩耗性により高温・高負荷な運転状況下においてもエンジンを確実に守り、かつその性能を効果的に引き出します。また、洗浄分散剤の働きによりカーボンやスラッジの沈着を防ぎ、エンジン内部をクリーンに保ちます。市街地走行から、長距離ツーリング、タフな業務使用まで対応。
用途2輪車4サイクルエンジン用 引火点(℃)218(ASTM D92) 流動点(℃)-30(ASTM D97) JASO規格MA
1缶(200L)ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)