こんなお得な商品も!

タイヤロック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用)
質量(g)約3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60
タイヤ幅(mm)300以下
純正の形状を再現したテールレンズです。
スモークレンズ仕様
ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
主な適合車種HORNET250 [ホーネット] MC31 全車種STEED[スティード] VLS NC37 全車種 : STEED[スティード] VSE NC26 全車種X11 SC42 全車種 など
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
主な適合車種APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)
愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種AX-1 NX250J/K/R/R3(87-89)、GB250 クラブマン H/J/L/P/S/V(87-97)、MVX250F D(83)、VT250F/SPエディション FG/FG-YA/F2H(86-88)、VTR250 W/W2/Y(98-99)、VTZ250 H/H-2/J/K(87-92)、ジェイド/S FM/2/FN-3/FP/FP-2(91-92)、スパーダ VT250J(88-91)、ゼルビス VT250FN/FN-2(91-97)、ホーネット CB250FT/V/X/FV/FX(96-99)、マグナ250/S VT250CR/CT/CV/CX/C1(94-97/96-00)、CB-1/TYPE2 CB400FK/2FL/2/FM/2(89-91)、CB400Four V/-2/W/W-2(97-98)、CB400SF/BS/BR R/S/T/V/NC/W(92-98)、CB400SF ハイパーVTEC スペック2-3(02-04)、CB400SS SS2(01-05)、CBR400F/エンデュランス/F3 FF/F2F/F2E-YA(85-87)、シャドウ・シャドウスラッシャー NV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X(-00/00-04)、ブロス NT400J/K/K2/L/L2(88-90)、ホーネット600 CB600Fw/Fx(98-99)、CB750 F2N/N-2/T/T2/1(92-95)、CBR750 スーパーエアロ FH/FJ(87-)、シャドウ750/シャドウスラッシャー NV750C2V/C2W/C2X(97-00)、マグナ750 VF750CR/CS/CDS(93-95)
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
用途シートの補修、貼り換え用
タイプタッカー止め式
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種ホーネット600(98-02)国内モデル/250(97-07)
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズフリー
セット内容フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)約3.9
足サイズフリー/27cm
適応身長(cm)160~190
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
取り付け簡単♪カスタムの定番!
スモークレンズ仕様
主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)etc
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容左右1本づつ計2本入り
適合車種MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33
左右区別左右セット
主な適合車種GB250クラブマン(87-97) /NSR250R/SP/SE(88-94) /V-twinマグナ250(94-00) /ホーネット250(96-99) /VTR250(98-99) /スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /VRX400ロードスター(95-96) /シャドウ400(00) /シャドウスラッシャー400(00-01) /CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /ホーネット600(98-99) /シャドウ750(97-00) /シャドウスラッシャー750(00) /CBR900RRファイアーブレード(98-99)
適合排気量(cc)250
取り付け簡単♪カスタムの定番!!フロント・リアどちらでもご使用になれます。
色クリア
主な適合車種CB400SF(NC31)ジェイド250(MC23)ホーネット250(MC31)VTR250(MC33)CB-1(NC27)
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
4桁のダイヤル方式採用、車両盗難対策に効果的!防犯ステッカーが2枚付属、青色LEDによる防犯効果抜群
マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?。 小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)
質量(g)約33
方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報
時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池 600mAh
防塵防水性能IP55 相当(生活防水)
動作周囲温度(℃)-20~60
充電端子microUSB typeB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。 。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか?。 小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)
質量(g)約33
方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報
時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池 600mAh
防塵防水性能IP55 相当(生活防水)
動作周囲温度(℃)-20~60
充電端子microUSB typeB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用しました。また、シングルロック方式と21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約630(最小)~900(最大)/ロックアーム部装着幅:約230(最小)~430(最大)
質量(g)約2000
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚
寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)
質量(g)約1260
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。
型式BEE737-S
質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)
外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38
温度(℃)推奨充電:0~+50
電源電圧(V)D.C.12
消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5
バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)
音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)
動作温度(℃)本体:-40~+85、内蔵バッテリー:-40~+85
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高精度GPS通信ユニットを標準装備し位置検索、緊急通報が可能になったハイエンドカーセキュリティモデル。車上狙い、車両盗難対策はもちろん、自動車の位置管理が可能になりました。リアルタイム検索、エリアからの入出管理、日時指定によるスケジュール検索など自家用車や営業車、社用車、運行管理など幅広いニーズに対応しています。
質量(g)67
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128【ブザー】最大100
消費電流【待機時】約5mA(動作確認LED含む)【警報時】2A(緊急通報の通信ユニットの消費電流含む)
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。
用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置
仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザー
セット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30
使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個
使用周囲温度(℃)約-40~85
バッテリー電圧(V)4.8
音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90
LED7連7色LED
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
マモリアGPSがあれば「着いたかな?」「今どこ?」「今ここ」「どこ通った?」「今日どこに行っていた?」「いつもの予定」がわかります。 。スマートフォンで簡単に居場所を確認することができます。「もし事故にあっていたら・・・」こんな心配ありませんか? 。小さくてシンプルでタフで電池長持ちのマモリアGPSを使えば、いつでも居場所を確認できます。
寸法(mm)約52×52×15(突起部を除く)
質量(g)約33
方式測位方式:A-GNSS/KDDI網基地局情報
時間待受待機時間:最大約60日間(ECOモード時)
充電時間約2時間
電池リチウムイオン電池 600mAh
防塵防水性能IP55 相当(生活防水)
動作周囲温度(℃)-20~60
充電端子microUSB typeB
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68
外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26
電源電圧(V)D.C.12
使用周囲温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【サイレン】最大128
消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
4連青色LEDのスキャナーで夜間も防犯していることをアピールできる抑止効果抜群のハンドルロックです。4桁の暗証コード(キー番号)を任意に登録できるダイヤル式を採用し、車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック方式により高い防犯効果が期待できます。また、21段階で長さを調整できるため幅広い車種に対応しています。SUV、ミニバン、トラックにも対応しています。専用キーを持たずにご利用いただけるため、商用車など複数車両の防犯管理に最適です。
付属品防犯ステッカー2枚、単四電池2個、ドライバー1本
寸法(mm)本体:約625(最小)~920(最大)/ロックアーム部装着幅:約250(最小)~450(最大)
質量(g)約2500
装着不可能車トヨタ プリウス60系
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。
付属品H4バルブ(12V 60/55W)
主な適合車種JADE(MC23)ホーネット250(MC31-100001~MC31-1399999)ホーネット600(PC34)VRX400(NC33)ブロス400(NC25)ブロス650(RC31)VTR250(MC33-1000001~1299999)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。
背身ノーフォークなど、細部もプロ仕様。
色コン
混率(%)綿98、ポリウレタン2
機能耐久性、ストレッチ性
仕様肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、背身ノーフォーク仕様、内ポケット
種別ライダースジャケット
生地ストレッチデニム
色番4
樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。
キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。
コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。
伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス
包帯種類ネット包帯
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9313-04
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
メイン電源を切断されても安心のバックアップバッテリー。万一車両のバッテリーが外されても、ホーネットの電源をバックアップし断線警報を鳴らします。
アズワン品番64-9312-99
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製
用途ガーゼなどの固定
材質ポリエステル、ラテックスゴム
長さ(m)20
伸縮率(倍)7
包帯種類ネット包帯
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類ネット包帯
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)
タイプラテックスフリー
長さ(m)25(伸長時)
オートクレーブの可否オートクレーブ・EOG滅菌可
ホーネットと組み合わせることで、ドアロックをホーネットのリモコンで操作できるようになります。車種により別売のオプション451M、525Tなどを使用することで様々なコントロール形式のドアロックシステムに対応が可能です。
アズワン品番64-9312-93
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ