材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合4穴・5穴・6穴からFR車まで
セット内容延長ボルト(3個)、ロングアダプター、スペーサー
質量(kg)0.663
ケース寸法(mm)180×105×35
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
用途ボルト延長時に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス(SUS303Cu)
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価クロメート
仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)1.25
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
こんなお得な商品も!
カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用
色ブラック
適合車種M10×L25取付ウインカー40mm延長
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
ソーラーパネルの延長接続に:MC4端子10m延長ケーブル MC4端子の10m延長ケーブルがあると、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルの接続がさらに便利。ソーラーパネルをより遠くに配置した場合も、ポータブル電源に手軽に接続できます。これにより、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます。別売りの5m延長ケーブルと併用可能:場所や設置条件によってケーブルの長さが不十分な場合でも、別売りの5m延長ケーブルを併用し、柔軟な使い方が可能です。最大30Aまでの電流値をサポート:幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です。
付属品製品本体、18ヶ月保証 、カスタマーサポート
トラスコ品番682-7821
幅(mm)5
高さ(mm)5
奥行(mm)10000
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。
対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約0.1
コード長さ(m)約5
定格電圧 DC V12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格PC99
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)
対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス
主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブルUL2919
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - メス
コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
デュアルリンク対応のDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。
3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
ダブルフェライトコアを採用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
金メッキpinを採用しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
モールドコネクタを採用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
接続が簡単なPC99ケーブルです。
PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル長(m)2
色ホワイト(コネクタ)
規格PC99
コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種)/(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ)(ケーブル)DVI-D(24pin)オスコネクタを持つデュアルリンク用ケーブル
ケーブル外径(Φmm)8.2
シールド3重シールド
アズワン品番64-0866-61
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - メス
対応モードDVIデュアルリンク
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つDVIケーブルを2m延長する時に用いるケーブルです。(シングルリンクモード用)
※DVIデュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS信号線のみ)
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ)
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブル長(m)2
色ホワイト(コネクタ)
規格PC99
コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI29ピン(DVI-I)メス インチナット(4-40)
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ各社ディスプレイ(ケーブル)DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)オスコネクタを持つDVIケーブル
ケーブル外径(Φmm)71
シールド3重シールド
アズワン品番64-0908-59
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコアあり
変換タイプオス - メス
対応モードDVIシングルリンク
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
厚さ(mm)【取付金具】約2.0
使用温度範囲(℃)-40~65
ケーブル長(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70
ケーブルLMR-240
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
材質(金具)SUS304
周波数(GHz)【伝送】DC~3.0
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)5.5以下
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル色黒
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス
主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
補修用3口テーブルタップです
定格15A-125V
電力(W)1500・125ボルト以下
適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ ) 。今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。
セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート
質量(kg)約 3.5
色グレー
定格電力(W)100
定格電圧(V)16.8
最大出力(W)100
定格電流(A)5.95
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能IP67
折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5
使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
1個
¥31,727
税込¥34,900
当日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル
質量(kg)7.9
定格電力(W)200
定格電圧(V)48
定格電流(A)4.16
寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番349-5044
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色黒金
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)9
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×
付属品なし
コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス
主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。
ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)
パッケージブリスター+紙台紙
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質樹脂
適合ミキシングノズル61223
トラスコ品番442-8633
質量(g)198
1箱
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ