19,546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数4(0000~9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)LEDポジション球
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10 電圧(V)10~30 口金その他 全光束(Lm)10 LED2SMDチップ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジェットイノウエ製のレンジャープロ/NEWプロフィア用フロントウィンカーランプで使用しているソケットです。
用途外装パーツ
1個
429 税込472
当日出荷

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,058 税込12,164
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
材質アルミ 寸法(mm)33×12Φ 色温度(K)約8000 定格電流(mA)約220 適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~) 明るさ(Lm)約200
1セット(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプT10 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷


T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)29×10 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)約130 LED使用数(個)10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
プラチナホワイト 定格電圧(V)12
1個ほか
609 税込670
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031 型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2 代表車種サンバー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg)6 適合タイヤサイズ18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.8 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ボッシュ・レックスロスポジションスイッチ
ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。ウインカーを出すと自動で切り替わります。現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷


1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 ガラス球形状T10
1箱(2個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ タイプT10ウェッジ 耐熱性130℃ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)40
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)80
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)300
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

脅威の輝度。明るさ4倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)200
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
1セット(500個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウインカーランプをポジション化
用途フロントウインカー専用品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)150
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1セット(2個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)