名称Polyethylene glycol 200
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
比重d≒1.12
化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0065-82
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量(平均分子量180-220)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号25322-68-3
別称PEG 200
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
薬用成分ポリエチレングリコールと2つのミクロ粒子がタバコのヤニ汚れをとり、ヤニ臭さを防ぐ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×169×35
アズワン品番64-1131-23
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150g)
¥379
税込¥417
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。
歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。
よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。
イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。
キシリトール配合(矯味剤)
※アルコールを配合しています。
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
IPMP配合の日常使いに最適な歯周病予防ハミガキ。
バイオフィルムに浸透・殺菌するIPMP(イソプロピルメチルフェノール)を配合したペーストタイプの歯周病予防ハミガキ。IPMPの浸透を促進するPEG(ポリエチレングリコール)4000、口臭を予防するLSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)も配合。フレッシュペパーミントの爽やかな香味です。
成分湿潤剤(ソルビット液、プロピレングリコール)、清掃剤(無水ケイ酸A)、粘度調整剤(無水ケイ酸キサンタンガム)、発泡剤(ラウリル硫酸ナトリウム、POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル)、香味剤(香料(フレッシュペパーミントタイプ)、サッカリンナトリウム)、浸透剤(PEG4000)、粘結剤(ポリアクリル酸ナトリウム、アルギン酸ナトリウム)、薬用成分(フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム、イソプロピルメチルフェノール、トラネキサム酸)、安定剤(酸化チタン)、清涼剤(メントール)、保存料(パラベン)
シリーズシステマ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(90g)
¥499
税込¥549
当日出荷
名称プロピレングリコール 特級
等級特級
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
名称Propylene glycol
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0066-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
切り枝、葉もの用プリザーブド加工液です。ゲーラックス、カエデ、ユーカリ、スマイラックス、がま、粟などが綺麗に仕上がります。
ご自宅でプリザーブドフラワーを作成できる加工液です。お気に入りのお花をプリザーブドフラワーにして、ギフト、ブーケなどにアレンジしたり、インテリアとしても楽しめるアイテムです。
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級EP
化学式C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)≧99
化学組成C6H5OCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0064-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量138.16
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号122-99-6
別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用
USP Phase G35に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~250
高極性(100%ポリエチレングリコール)
ウルトライナートカラムで高い不活性
溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし)
USP G16と同等
仕様インチケージ:7
高極性(不活性化ポリエチレングリコール)
優れた第一アミンのピーク形状
用途アミン分析用
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)60~220/240
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
手軽でコンタミネーションのないスプレー式細胞固定剤です。
スプレー後5~6分で細胞の固定が完了しますので、時間が短縮化されます。
経時安定性に優れ、染色性は従来法と変わりません。
ハンディータイプでスライドグラス180枚以上に噴霧できます。
成分ポリエチレングリコール、イソプロピルアルコール(30mL)
松吉医科器械コード23-5029-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
高極性(100%ポリエチレングリコール)
極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相
超低ブリード
用途食品および香料の微量分析に最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)20~250/260
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.25
1本
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相)
低沸点化合物で高分解能を実現
化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能
パフォーマンスサマリーシートが付属
用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:60
限界温度(℃)20~250/265
カラム内径(Φmm)0.25
膜厚(μm)カラム:0.5
1本
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
高極性高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
高極性(100%ポリエチレングリコール)
温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range)
溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当
仕様インチケージ:7
長さ(m)カラム:30
高極性(100%ポリエチレングリコール)
溶媒洗浄可能
活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
用途USPのG16液相に相当
長さ(m)カラム:30
限界温度(℃)40~260/270
仕様インチケージ:7
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格FMVSS NO.116 DOT3
使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
独自の5層構造により、皮膚にかかるズレ応力を吸収し、皮膚を保護します。トップフィルムには滑らか素材の高水蒸気透過性フィルムを使用。シーツと保護パッド材の接触面の摩擦力を抑えます。独自のPEG(ポリエチレングリコール)含有のハイドロセルラーフォームと、高水蒸気透過性フィルムの蒸散性により、皮膚局所の湿度・温度を適正に保ち皮膚を保護します。圧力の軽減一点にかかる圧力を分散させるマスキング層を採用。それぞれの層の硬さが異なる5層構造に変更することにより、クッション性を向上させました。敏感肌の方にも配慮したシリコーンゲル使用の粘着テープが剥離刺激を軽減します。
材質基材:ポリウレタン 粘着剤:シリコン系
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級化学用 CP
化学式C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)80以上
アズワン品番89-0063-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9004-32-4
別称CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。
毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー!
浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。
生分解99.9%のため、環境を汚染しません。
天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。
除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります!
汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。
用途本革製品、合成革製品の汚れ落としに!
成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等
内容量(mL)100
アズワン品番65-1330-88
1個(100mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です。最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです。
用途仕上げ用コンパウンドとして。
材質成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン
容量(mL)3700
容量(L)3.7
ネバつき、ニオイの原因となる入れ歯の歯垢を取り除くことで、入れ歯を爽快にします。
毎日の使用がさらに効果を増します。
成分発泡剤(重炭酸ナトリウム、クエン酸)、漂白剤(過硫酸カリウム、過炭酸ナトリウム)、安定化剤(炭酸ナトリウム)、滑沢剤(安息香酸ナトリウム、ポリエチレングリコール)、漂白活性化剤(TAED)、界面活性剤(ラウリル硫酸酢酸ナトリウム)、結合剤(ビニルピロリドン/酢酸ビニル共重合体)、香料、酵素、防錆剤(亜硝酸ナトリウム)、色素(青色1号アルミニウムレーキ、青色2号)
液性中性
シリーズポリデント
ミルクの甘い香りで、歯みがき時の嫌がりを克服します。つけて磨く歯みがき習慣でお口をリフレッシュできます。らくらく歯みがきブラシにつけて歯を磨くと奥歯までしっかりと届き、歯の汚れ落としが効果的にできます。
用途犬用ケア用品
寸法(mm)35×24×105
質量(g)30
原材料精製水、洗浄剤、緑茶乾留エキス、ポリエチレングリコール、香料、ビタミンC、着色料
対象動物犬
1個(30g)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
厚手でやわらか、丈夫な不織布を使用した使い捨ておしぼり。平型・個包装。
用途携帯用や災害用に。飲食店など業務用に。
成分水、PHMG、IPBC、ポリオキシアルキレン(C24)ヒマシ油脂肪酸エステル、ポリエチレングリコール200、香料
材質レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)200×180
1袋(100枚)
¥398
税込¥438
5日以内出荷
静岡産茶葉エキス(保湿成分)配合。キメ細やかな泡で、洗い上がりに、心地よいしっとり感を与えます。14種類の天然由来保湿成分がお肌のキメを整えなめらかに仕上げます。医薬部外品。
[効能・効果]皮膚の清浄・にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。
商品タイプ本体
性別男性用、女性用
洗顔タイプ固形
成分(有効成分)グリチルリチン酸ジカリウム(その他の成分)カリウム含有石けん用素地、チャエキス(1)、アロエエキス(2)、オウゴンエキス、ダイズエキス、加水分解シルク液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、濃グリセリン、オリブ油、ローヤルゼリーエキス、クララエキス(1)、クワエキス、ベニバナエキス(1)、ユキノシタエキス、クインスシードエキス、クマザサエキス、ヨクイニンエキス、香料、グンジョウ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、エタノール、1.3-プチレングリコール、無水エタノール、ポリエチレングリコール4000、グルコン酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、エデト酸四ナトリウム四水塩■
セット内容泡立てネット付
色ベージュ
容量(g)80
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
業務用 水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤です。便器の洗浄と同時に便器の汚れ付着を防止します。トイレ洗浄水を淡いブルーにする事で、さわやかなトイレ環境を維持することができます。香料を含有しているため、トイレ空間をさわやかな香りで包み込みます。[ご使用方法]。1.本製品にくくりつけている針金を手でもち、水洗用タンクの貯水に本製品を沈めて下さい。2.本製品の紙容器の上部分が、水面から約4cmの所に来るように、針金をタンクのふちに折り曲げて止めて下さい。(本製品の取り付けは、給水箇所と反対側のタンクのふちに設置してください。)
用途水洗トイレ用洗浄剤
成分ポリエチレングリコール、香料、色素
液性中性
使用場所トイレ
1箱(120個)
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ