新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1セット(4枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)180
質量(g)900
回転数(min-1[r.p.m])13000
使用圧力(MPa)0.62
グリップ径(Φmm)40
空気消費量(m3/min)0.53
ディスク径(Φmm)100
ホース接続口(エア源側)Rc1/4
排気方向側方
関連資料(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
全長(mm)156
質量(kg)(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300
方式(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)50×4×9.5
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途マイトン用
外径(inch[mm])1.5[38.1]
適合機種MAS-20B
外径(Φインチ)1.5
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
適合MLG-25、MYG-25
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)9.6
外径(Φmm)58
最高使用周速度(m/s)60
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
サムローラなし
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)4
適合MAG-20
最高使用周速度(m/s)72
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.11
材質(本体)アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
ハンドル一回転移動量(mm)18
塗箸職人が丹精を込めた手作業で作った「とんぼ玉」のお箸です。丸みのあるふっくらとした形が特徴で優しい風合いになっています。食洗機対応のお箸です。
材質天然木
食器洗浄機対応
食器の種類和食器
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.4756.67。リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)。販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約780。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.45。リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約780
製法CNC削り出し(2ピース)
内容右側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:右側
取付ピッチ(mm)40
ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:20.4756.57。リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.3974.60)。販売備考:アノダイズドブラック。ピストン径:Φ30/34 ダストシール無し オーバーホール対応可。アルミピストン仕様。推奨ローター厚5mm~5.5mmまで対応可。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約780。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:40。ピストン径:異径 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.4426.45。リペア:品番:107.4426.50,120.3974.60,105.3387.10。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール無し
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約780
製法CNC削り出し(2ピース)
内容左側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:左側
取付ピッチ(mm)40
ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XA7.89.10。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)。PAD[有/無]:無し。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:約700。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側。取付ピッチ:100。ピストン径:異形 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23。リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無し
色ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)約700
備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。
製法CNC削り出し(2ピース)
内容左側
表面処理ハードアルマイト
使用箇所フロント:左側
取付ピッチ(mm)100
ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34
材質(ピストン)アルミニウム
1個
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A397.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー 左側のみ ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左側。内容量[数量]:左側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容左側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:左側
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥63,980
税込¥70,378
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XA7.89.11。パッド:Z01[1キャリパー分](107.6708.11)/Z04[1キャリパー分](107.6708.23) リペアパーツ:パッドピンセット(120.3942.30)/ブリーダーセット(105.3246.11)/オイルボルトセット 1キャリパー分[シングル](B2CS-010)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番P040-2413)。PAD[有/無]:無し。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:約700。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側。取付ピッチ:100。ピストン径:異形 4POT:30mm/34。製法:CNC削り出し(2ピース)。備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無し。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23。リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無し
色ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)約700
備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。
製法CNC削り出し(2ピース)
内容右側
表面処理ハードアルマイト
使用箇所フロント:右側
取付ピッチ(mm)100
ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34
材質(ピストン)アルミニウム
1個
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
KYB AOS(ツインチャンバー)フロントフォークの交換用フリーピストンキット。材質を純正品のプラスチックからアルマイト処理を施したアルミ合金とすることで、強度が増し破損しにくい。スタンダードタイプは純正品のフィーリングに影響しないよう圧力バランスを最適化した設計。LTタイプは可能な限り軽量化を施し、フリクションも低減。圧力バランスを見直すことでより動き易いフィーリングを実現させ、ライディングの負担を軽減。さらに、オイル量を調整することでストックと同等のフィーリングにも変更可能。全体の動きもプログレッシブなフィーリングになる。
色ブルー
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:122.A990.21。販売備考:KTM オフロード車用キャリパー。2012年以降の車両に適合。シールキット設定なし。オーバーホール対応も出来ません。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約716。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。使用箇所:フロント。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、ブラケット。ピストン径:片押し 2POT:24。製法:CNC削り出し。使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。ダストシール:無し。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:不可。リペア:品番:07.8617.50,07.8617.60,120.4683.29,122.5089.40,105.3387.52。関連商品:品番:XA2.B3.A0,110.D087.10,110.D087.15,110.D087.50
仕様●PAD有り●オーバーホール対応不可●ダストシール無し
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、ブラケット
色ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド
品番リペア:07.8617.5007.8617.60120.4683.29122.5089.40105.3387.52
質量(g)パッド含む:約716
製法CNC削り出し
表面処理ハードアルマイト
材質(ボディ)アルミニウム
使用箇所フロント
ピストン径(Φmm)片押し 2POT:24
1個
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.B0。リペアパーツ:レバー[ベースL=16](110.7264.37)/レバー標準品[ハーフ/ショート](X98.A7.E2)/プッシュロッドセット(XR0.11.14)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式ショートレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:ショートレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:16。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:16mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.7264.37,X98.A7.E2,XR0.11.14,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.71
仕様ショートレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)280
規格タンク[有/無]無し
製法CNC削り出し
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)16
スイッチ有無無し
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.71。リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:19。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)280
規格タンク[有/無]無し
製法CNC削り出し
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
スイッチ有無無し
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A397.10。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン キャスティング(チタンカラーアルマイト) モノブロックキャリパー ブレーキパッド品番:107.9882.10。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
色ボディカラー:チタニウムアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容左右セット
表面処理アルマイト
対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
使用箇所フロント:左右
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:220.A397.50。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:左右セット。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。HPパーツ部門扱い。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:左右。内容量[数量]:左右セット。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2228.97,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容左右セット
表面処理アルマイト
対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
使用箇所フロント:左右
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:120.A397.60。リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)/パッドピン(120.2255.79)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。108mmピッチ 34/34mmアルミピストン。キャスティング(ブラックカラーアルマイト) モノブロックキャリパー 右側のみ ブレーキパッド品番:107.9882.10 PINなしタイプ。PAD[有/無]:有り。色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド。重量[グラム]:パッド含む:約1015。仕上げ(表面処理):アルマイト。使用箇所:フロント:右側。内容量[数量]:右側のみ。付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト。取付ピッチ:108。ピストン径:同径 4POT:34。製法:鋳造(モノブロック)。対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13。ダストシール:有り。ピストン材質:アルミニウム。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:可。オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30。リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3387.52,06.2196.13。関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様●PAD有り●ダストシール有り
付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト
色ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
質量(g)パッド含む:約1015
製法鋳造(モノブロック)
内容右側のみ
表面処理アルマイト
対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
使用箇所フロント:右側
取付ピッチ(mm)108
ピストン径(Φmm)同径 4POT:34
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.50。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:16。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER。レバーレシオ:16mm/18mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.86,110.A263.86SG。リペア:品番:110.C740.94,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.50
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)16
1個
¥53,980
税込¥59,378
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.40。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)17
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.30。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:15。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)15
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.31。販売備考:(受注発注商品です。キャンセル不可商品です) ※シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:16。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.71,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)280
規格タンク[有/無]無し
製法CNC削り出し
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)16
スイッチ有無無し
1個
¥84,980
税込¥93,478
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.55。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:19。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:18mm。オーバーホール対応:可。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.70,XR0.11.71,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)280
規格タンク[有/無]無し
製法CNC削り出し
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
スイッチ有無無し
1個
¥96,980
税込¥106,678
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:XR0.11.70。リペアパーツ:レバー[ベースL=16](110.7264.37)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)。販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:280。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ピストン径:16。製法:CNC削り出し。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:無し。型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER。使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可。レバーレシオ:16mm。オーバーホール対応:可。リペア:品番:110.7264.37,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.71,XR0.11.B0
仕様スタンダードレバー 可倒式
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)280
規格タンク[有/無]無し
製法CNC削り出し
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)16
スイッチ有無無し
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ