27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASOの「DH-2」規格を取得したDPF搭載の大型ディーゼル車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。また、「CF-4」規格にも適合する性能を有しています。
等級JASO:DH-2/CF-4 粘度SAE:10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

すべての2サイクルガソリンエンジンに優れた性能を発揮します。 JASO規格FC認定品です。 優れた耐焼付性を備えています。 優れた清浄性を有しています。 排気ガスの煙が少ない潤滑油です。
用途2サイクルガソリンエンジン専用油です。 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。 オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。 仕様(塩基価) 0.52mgKOH/g(硫酸灰分) 0.05mass% 緑色系(目視) 引火点(℃)100(COC) 密度(g/cm3)0.867(15℃) 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃) 54.4(100℃) 8.92 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数143 酸価(mgKOH/g)0.05 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。 SAE10W-40 APISL/CE ベースオイル鉱物油
1缶(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
1缶(1L)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE80W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
欠品中

グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
1セットほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ギアオイル 工業用 モノタロウ 動画あり
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲ギア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数97 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。 SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0 L3.5 容量(L)20 引火点(℃)226 密度(g/cm3)0.879 流動点(℃)-32.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

クッション マット PVC製 厚み15mm モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工両面エンボス 材質PVC 厚さ(mm)15 ブラック 耐熱温度(℃)60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラマット製の袋です。送付物等の緩衝用としてお使いいただけます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)2.2
1パック(10枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-FC004 ホリダー・シモン シャワーヘッド 5段切替 (節水 マッサージ 掃除 リフレッシュ ボッシーニ) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワー・ジェット・スポット・シャワー+ジェット・シャワー+スポットの5種類の水流に切替ができます。 スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・シリコン 使用圧力(MPa)0.05~0.5 アズワン品番64-5149-98
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 5段切替 (節水 マッサージ 掃除 リフレッシュ ボッシーニ) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワー・ジェット・スポット・シャワー+ジェット・シャワー+スポットの5種類の水流に切替ができます。 スポットシャワーの心地よい刺激で、リフレッシュできます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約45%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・シリコン・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2
1セット
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)