cottaオリジナルのマーガレットの形に焼きあがる型です。
材質スチールにシリコン加工
寸法(mm)(1個あたり)65×H22
外寸(mm)265×185×H22
対応ガスコンロ不可、食洗機不可
保存方法しっかり水気を取り湿度の低い場所で保管してください。
品名・タイプ焼き菓子型、マドレーヌ型、フィナンシェ型
耐熱温度(℃)220推奨(シリコン加工を長持ちさせるため)
使用後の手入方法商品が届いたら、ご使用前に中性洗剤を使いぬるま湯で軽くスポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取ってください。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
綺麗なマーガレット型。型離れの良いフッ素樹脂加工。こびりつきにくく剥離性にも優れ、お手入れが簡単。
材質スチール/クロームメッキ・内面フッ素樹脂加工
品名・タイプクグロフ型
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
直径×高さ(mm)220×45
TKG品番9-1099-0601
TKG品番(2017)6-0977-0601
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
種別マルグリット
材質消金ホイル紙
寸法(mm)22×36
メーカー商品コード007063746
1袋(60枚)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。
スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去
仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1
成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部
材質金属系
形状多角形
硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で焦げ付かず、使い勝手抜群!!熱伝導にも優れた一品。自宅で簡単・リーズナブルに美味しいケーキを!!
材質アルミ、フッ素樹脂
仕様取り外し式
質量(g)490
品名・タイプクグロフ型
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)260×59
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)280×65
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
内径×高さH(Φmm×mm)190×60
品名・タイプ焼き菓子型
TKG品番9-1084-1601
TKG品番(2017)6-0962-1701
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×210×20
内径×深さ(mm)37×19
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1114-1501
TKG品番(2017)6-0990-1401
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。お手入れのしやすい万能焼型です。
材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)
容量(mL)1200
質量(g)260
寸法(幅W×高さH)(mm)200×48
品名・タイプゼリー・ケーキ型
耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
材質スチール/アルミメッキ
内寸(mm)114×H30
品名・タイプタルト型・タルトストーン
EBM品番805850
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質スチールクロームメッキに内面フッ素樹脂加工
寸法(mm)内径:169×40
1個(1個)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のフルーツボウル。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途フルーツやヨーグルトなど
材質ガラス
タイプFRUITS BOWL
対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン
直径×高さ(mm)70×130
1個
¥850
税込¥935
欠品中
プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。
熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。
花模様が美しいマルグリット型は、焼きっぱなしのバターケーキなどに最適!
初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。
直火、空焼きはしないで下さい。
焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチール、シリコン樹脂塗装
寸法(Φ×mm)約169径×高さ40
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のガラスボウル。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途フルーツやシャーベットなど
材質ガラス
容量(mL)190
タイプGLASS BOWL
対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン
直径×高さ(mm)75×95
1個
¥650
税込¥715
欠品中
マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のガラスカップ。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途グラス
材質ガラス
タイプGLASS CUP
対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン
綺麗なマーガレットの形、花模様が美しいマルグリット型は、デコレーションせずそのままの型の可愛さを活かしたケーキが作れます。こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。お手入れのしやすい万能焼型です。焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。焼き上がり後、4~5分冷ましてから取り出してください。
材質スチールにシリコン加工
内径×高さH(Φmm×mm)169×40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
マーガレットのモチーフをデコレーションカットした、どこか懐かしくもフレッシュな印象のグラス。厚手のガラスを使用しているので、デイリーユースでも安心。パーティーの場面では、華やかな雰囲気を醸し出します。花言葉は"真実の愛"だそうです。
用途カクテル、ソフトドリンクなど
材質ガラス
容量(mL)350
タイプTUMBLER L
対応【×】電子レンジ・食器洗浄機・オーブン
直径×高さ(mm)130×80
1個
¥750
税込¥825
10日以内出荷
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
容量(mL)約250
質量(g)50
内径×高さH(Φmm×mm)114×30
品名・タイプ焼き菓子型
TKG品番9-1090-0401
TKG品番(2017)6-0958-0401
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
基準片1枚で4つの粗さの値と比較が可能です。
ISO規格に適合しています。
用途ブラスト加工された表面の粗さを判定
仕様グリットブラスト用
トラスコ品番107-1214
セット内容収納ケース
幅(mm)86
高さ(mm)86
質量(g)100
奥行(mm)2
表面粗さ(μm)25、60、100、150
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
材質ブリキ
品名・タイプ焼き菓子型
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
材質 :複合樹脂耐熱温度:250℃・油を使用しなくても、型から剥がしやすく耐久性に 優れています。洗浄機対応。
品名・タイプクグロフ型
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3~23.7%)ハイスロットル化が可能。モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。ノーマルグリップにも対応。
付属品オリジナルグリップ
適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24)
適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard (HD13-1000001~)
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード