一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
引く側に使用するハンドル『ベスト 1308 座付取手 265ミリ 黄銅磨き #1308-2-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質黄銅
全長(mm)265
幅(mm)50
色黄銅磨き
奥行(mm)5
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
取手取手
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
ギターのフレット磨きに便利な保護プレート
ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム!
様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。
プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様●外径(mm):6●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-60
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様●外径(mm):25●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-66
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
仕様●外径(mm):13●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番65-9254-62
1本
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0084
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
見た目も滑らかなきめ細かい光沢のある表面研磨仕上げのプロモデルです。
材質アルミ
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。
あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材
タイプ薄板
保証精度±0.5
切断公差(-0、+1)
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ 黄銅磨き #1308-1-2』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質黄銅
全長(mm)265
幅(mm)50
色黄銅磨き
奥行(mm)35
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
取手取手
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
【モグ】シリーズのバス用吸盤インテリアアイテムシリーズ
本体と一体した吸盤がついている為、好きな場所に取付けできます。
凹凸のある面には、付けれませんので別売の補助板を付けてください。
材質TPE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吸盤により使いやすい壁面にフィット!嬉しいコップホルダー付き歯ブラシ4本収納可能水に強く清潔な18-8ステンレス製です。取り付けられる場所は、タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面、冷蔵庫、洗濯機などです。吸盤が直接くっつかない場所でも、付属の補助板を併用して取り付けられます。
用途歯ブラシ、コップをスッキリ収納
材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
取付け方法吸盤
フィルムフックで好きな位置に、簡単に取り付けられる歯ブラシスタンド。歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨き粉チューブを一括収納できます。
仕切り板が外せるので、シェーバーやチューブ類をまとめて収納することもできます。宙に浮かせて収納できるから、スタンドの底がぬめらず衛生的。
付属のフックを底面に取り付けて、ヘアゴムなどの小物を掛けて収納することもできます。フックは2個付属しています。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人口大理石・ガラス・金属塗装面)。
約1.5kg(本体/約1kg、フック1つあたり/約250g)。
付属品フック×2
材質容器・仕切り板:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)150
シリーズMIST
寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6.5×8
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ