ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)0.95
色グレー
消費電力(W)700
電源入/切シーソースイッチ
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
9日以内出荷
質量(g)600
外径(Φmm)150
板厚(mm)4
内径×高さH(Φmm×mm)125×12
TKG品番9-1862-0701
木台寸法(mm)171×151
TKG品番(2017)6-1662-0301
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。
スイッチ一つの簡単操作。
プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)700
電源コード(m)1.4
材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装)
質量(g)約1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×305×120
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
目皿はフッ素加工です。
焼肉の時、余分な肉の油が下の水溜に落ち、煙の量が少なく、下からの蒸気で肉がやわらかく、おいしくなります。
高さ(mm)55
直径(Φmm)155
材質アルミ
質量(kg)0.42
寸法(外径×高さ)(mm)Φ155×55
TKG品番9-2115-1801
TKG品番(2017)6-1951-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ミニサイズだから場所を取らずに調理ができる。。一人暮らしにも丁度良い手ごろなサイズ。焼き肉・焼きそば・お好み焼きなどが楽しめます。内面フッ素樹脂加工焦げ付きにくい。
消費電力(W)800
電源コード(m)約1
温度調節範囲(℃)0~195
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.9
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
電源AC100(50/60Hz)
プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)80~210
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm
厚さ(mm)7
仕様炊き上がり:約1合
セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板
表面処理内面フッ素三層コーティング
外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80
対応IH非対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス
アウトドアはもちろん、ご家庭でも手軽に使えるグリルプレート。
溝に余分な油が落ちるウェーブ付! 後片付けに便利な油を流す溝付!
アルミダイキャスト製:熱伝導に優れたアルミ製。 蓄燃性の高い鋳物製。 丈夫で長持ち錆びにくい。
材質アルミニウム合金(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工、外面=焼付け塗装)
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×55
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1枚
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スヌーピーたちのミニパンケーキも焼けるコンパクトホットプレートです。
平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード。
材質本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金
寸法(mm)375×235×H175
質量(kg)約2.3
色エクリュ
電源(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
1台(1台)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
カマド スマートグリルB5型の天板として、使い終わったグリルをミニテーブルにできる竹製のマルチボードです。別売のUG-42の天板にぴったりサイズ。スキレットや鋳物プレートの鍋敷きとして使用できます。カマド スマートグリルB5型に2枚セットすればミニサイズの飾り棚として使えます。カマドスマートグリルB5型の収納バッグに入るので持ち運び・収納がしやすくなっています。
材質竹(ウレタン塗装)
寸法(mm)約250×175×厚さ10
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
カマド スマートグリルB6型の天板として、使い終わったグリルをミニテーブルにできる竹製のマルチボードです。別売のUG-43・UG-34の天板にぴったりサイズ。スキレットや鋳物プレートの鍋敷きとして使用できます。カマド スマートグリルB6型に2枚セットすればミニサイズの飾り棚として使えます。カマドスマートグリルB6型の収納バッグに入るので持ち運び・収納がしやすくなっています。
材質竹(ウレタン塗装)
寸法(mm)約175×120×厚さ10
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
煮る、焼くの1台2役、コンパクトで持ち運びに便利なミニグリルパンです。
1人~2人に最適なサイズで、独り暮らしの方やアウトドアに便利です。
難しい操作はなく、ダイヤル調整ツマミ一つの簡単操作です。
かんたんレシピ付です。
鍋やプレートには、お料理がこびりつきにくいフッ素樹脂塗装です。
用途鍋や焼き物などに
付属品焼きものプレート
材質本体/鉄鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、焼きものプレート:アルミ板(フッ素樹脂塗装)
定格電圧(V)AC100
本体質量(g)1160
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)600
電源コード(m)1
内径×深さ(mm)鍋:160×55
満水容量(L)鍋:1.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×170×200
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード