先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる
メッシュ#100
種別ナイロン
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
高さ(mm)51
網目130ミクロン
上部外径(Φmm)115
下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途容器からカップへ塗料を移し替える際に
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×84
1箱(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質18-8ステンレス
外径(Φmm)110
柄長さ(mm)145
メッシュ16
1個
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。
塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。
極の姉妹品。クリヤー専用です。
仕様クリヤー専用
材質本体:紙、メッシュ:ナイロン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51
メッシュ#100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
網目100ミクロン
1箱(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット!
あるようでなかった・・・この「カタチ」!
コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー
公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
寸法(mm)グリップ:7×150
材質(本体)アルミダイカスト製
材質(グリップ)ステンレス
持手と足が付き水切りから食材を小分けにしたり幅広くお付けいただけます。
手が付いているので使い易く底に足も付き水切りにも適しています18‐8ステンレスを使っているので丈夫で衛生的。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
従来からの綿糸タイプのミニストレーナー。
メッシュ綿糸
寸法(mm)Φ115×90
コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー
メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。
メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。
水性塗料対応コーティング紙仕様
用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用
材質メッシュ部分=ナイロン糸製
寸法(Φ×mm)115×80
危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ120
種別小型
材質ナイロン
種類細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目150μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー
材質ステンレス
色メッキ
呼び径(Φmm)タテ50・ヨコ50(適合ドレン)
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
ベランダや屋上に!
ステンレス製ストレーナー 平型ミニ
タテ置き型・ヨコ置き型ドレンともに使用できます。
ドレン管に異物の流入を阻止します。
シンプルで頑丈な構造!
優れた耐久性!
幅80mm前後の側溝に納まります。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)70×75
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。
塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120
種別ナイロン
材質(メッシュ)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)155×130
網目190ミクロン
1箱(100枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ135
種別小型
材質ナイロン
種類極細目
寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75
網目125μ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
創燕 ミニパスタポット 18cm ストレーナー付は、金属加工の街として百年以上の歴史を誇る新潟県燕市で創られた極上のキッチンウェアです。200Vオール熱源対応、安心の日本製・SG認定製品です。蓋が転がりにくいツマミ形状、目盛り付きで便利です。パスタや食材を茹でる際に最適です。
用途調理器具に。
質量(kg)1.31
サイズ(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×40×19.8
満水容量(L)約3.8
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
主な用途木工
危険等級Ⅱ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.5L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード