JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧0.001(DC)~600V
確度4%rdg.
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
手のひらサイズの小型・軽量モデル
アナログ2レンジ式タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4
測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40
確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3%
短絡電流(mA)DC2.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000/500/250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.42MB)
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプスイッチ付きリード
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω
確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。
オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。
3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス
種別デジタル絶縁抵抗計
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプスイッチなしリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書
種別デジタル絶縁抵抗計
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
全長(m)約1.8(アースリード(黒))
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29
抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k
表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)
使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)
絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M
許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
定格電流(mA)1~1.2
導通チェック30Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
関連資料単品カタログ(0.4MB)
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV)
オートディスチャージ機能
2重目盛りスケール
低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計
3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー)
記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt
使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8
測定確度指示値の±10%または目盛長の1%
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80
確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%
測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示100MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】
目盛2MΩ(中央目盛値)
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能
悪天候下でも測定可能な防雨構造
1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能
夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト
測定開始からの経過時間表示機能
日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存)
小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
オートディスチャージ機能付
保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V
適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001
使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6
測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定
測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt
測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000
短絡電流(mA)DC1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
測定方式差圧式
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに
仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20%
機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付
測定電流1mA 0%~+20%
許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外)
確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下
短絡電流(mA)DC1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.2
取付方式壁面取付け
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4
表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ
出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)
適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時)
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定
使用軸受自動調心玉軸受
保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下
耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回
耐振動(m/s2)2以下
極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定
入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)
荷重方向圧縮(+)、引張(-)
最大耐荷重(kg)定格荷重の200%
保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
使用周囲温度(℃)10~40
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
精度(%)±2.5FS(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
精度(%)±2.5FS(20℃において)
電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください
使用周囲温度(℃)10~40
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
センサー静電容量型
取付姿勢垂直面取付
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
電源電圧12~24V DC±10%(リップル10%以下)
消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。
絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン
圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4
口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)
質量(g)約30
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
30×30型 デジタル微差圧センサ。自社開発の静電容量型圧力センサ搭載。センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス。密着取り付け可能。視認性に優れた大型12セグメントLCD使用。UL規格品、EU指令適合品。極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)
材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン
質量(g)約30
口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
センサー静電容量型
電源電圧(V)12~24 DC±10%(リップル10%以下)
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40
消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)
取付姿勢垂直面取付
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書
測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)
質量(g)約1300(電池を含む)
適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10、 IEC 60529 (IP40)
表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示
測定周波数範囲(Hz)45~65
使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114
確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt
測定電圧(V)2~600
電圧レンジ(V)300.0/600(オートレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大1000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n(分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ (分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥589,800
税込¥648,780
26日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。
仕様抵抗測定レンジ:10mΩ(最大表示12.00000mΩ・分解能10nΩ)~1000MΩレンジ(最大表示1200.0MΩ・分解能100kΩ)・12切替え/[LP ON時]1000mΩ(最大表示1200.00mΩ・分解能10μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00Ω・分解能10mΩ)・4切替え/基本確度:±0.006%rdg.±0.001%f.s.測定スピード:FAST(2.0ms)・MED(50Hz:22ms・60Hz:19ms)・SLOW1(102ms)・SLOW2(202ms)各レンジでスピー
付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXTI/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル(A-Bタイプ)×1・予備ヒューズ×1
質量(kg)2.5
電源AC100V~240V・50Hz/60Hz・定格電力:40VAmax.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5
温度測定範囲(℃)-10~99.9・基本確度:±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・-99.9~999.9(アナログ入力)
機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力
開放端子電圧DC20Vmax.(10kΩレンジ~)・5.5Vmax.(~1000Ωレンジ)[LP ON時]DC20mVmax.
測定電流DC1A~100nA・[LP ON時]1mA~5μA
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースGP-IB(RM3545-01のみ)/RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用・リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能/メモリ(50個)
内部に高感度電流計と低ノイズ電圧源を持った絶縁抵抗測定器です。
トライアキシャルBNCコネクタの採用により、ノイズに強く、抵抗値の高い絶縁物などの抵抗測定ができます。
測定電圧は最大2000 Vです。
用途セラミックデバイスの絶縁劣化試験
チップコンデンサのIR測定
MLCC(積層セラミックコンデンサ)の絶縁測定
太陽電池セル薄膜の絶縁測定
ノイズフィルタの絶縁(ハイレジスタンス)測定
水晶デバイスの絶縁測定
塗装(塗料)の表面抵抗率測定
筐体の帯電度合いの測定
ダイオードの微小漏れ電流測定
フォトカプラの1次側2次側絶縁(高抵抗)測定
プリンタトナー・ローラの絶縁測定
半導体メーカー向け絶縁シールの評価試験
テーピングマシン・選別機・自動機組込搭載
仕様電流リミッタ:0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA、 251~1000 V: 5/ 10 mA、 1001V~: 1.8mA
付属品電源コード ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-R (通信コマンド取扱説明書、 USBドライバ) ×1、 EXT I/O用オスコネクタ ×1、 ショートプラグ ×1
質量(kg)5.9
抵抗(Ω)1×10^3~2×10^19
表示LCD表示 (30桁、 8行)、 バックライト、 高電圧警告表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×450
測定時間ディレー時間: 0~9999 ms
機能コンパレータ、 アベレージ、 セルフキャリブレーション、 ジグ容量オープン補正、 ケーブル長補正、 表面抵抗率測定、 体積抵抗率測定、 電圧モニタ、 コンタクトチェック、【プログラム機能】放電-充電-測定-放電の測定シーケンスを10種類プログラム可能
インターフェースUSB、 RS-232C、 GP-IB
電源(AC V)100~240、 50/60 Hz、 45 VA
測定チャンネル数1
測定電圧(V)0.1~100.0 (分解能100 mV、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.)/100.1~1000 (分解能1 V、 確度 ±0.1% of setting ±0.05% f.s.】
直流電流測定20 p (分解能 0.1 fA)、 確度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.)/200 p(分解能 1.0 fA)、 確度 ±(1.0% of rdg. +30 dgt.)/2 n(分解能 10 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +20 dgt.)/20 n (分解能 100 fA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 n (分解能 1 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/2 μ(分解能 10 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/20 μ(分解能 100 pA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)/200 μ(分解能 1 nA)、 確度 ±(0.5% of rdg. +10 dgt.)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥889,800
税込¥978,780
26日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。
仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)
付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1
質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2
電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5
温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)
機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力
開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.
測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。
4端子法で高速かつ高精度に測定。
温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。
マルチプレクサユニット対応モデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。
仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)
付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1
質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2
電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5
温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)
機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力
開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.
測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μA
RoHS指令(10物質対応)対応
通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約900(電池を含む)
硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)DC12~24
コネクタ6P
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約60
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約60
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ6P
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器
小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利
手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備
応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ
リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単
交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定
さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど)
暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン
悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54)
オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)
付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書
質量(g)約900(電池を含む)
電源単3乾電池
適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2
使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6
測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)
測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133
確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt
測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000
短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下
使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)
有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)DC12~24
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
取付姿勢垂直面取付
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
関連キーワード
1
2
次へ