パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
材質鉄
質量(g)9
1袋(10個)
¥268
税込¥295
当日出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップ(アウターキャップ)として。鉄なので樹脂のキャップよりも破損しにくいのが特長です。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)26
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
プラスナップを真ちゅうのキャップでカバーリングしました。メタルの外観を持ちながら、中はプラスナップなので金属ホックよりも軽く仕上げることができます。
用途ウェア、ポーチやバッグなどに。
材質金属部分:真ちゅう、本体:ポリアセタール
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
分割可能なポールを別々に使用する場合に必要な部品です。
ポールを分割した場合、下側のポール上部にはキャップを、上側のポール下部には、ジョイントをつけます。
材質キャップ;ポリエチレンキャスター受け:スチール(亜鉛メッキ)
ポール径(Φmm)25
1セット(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
リフトメタルの補修部品です。
用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GY
トラスコ品番419-1448
幅(mm)85
高さ(mm)130
奥行(mm)16
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
六角、三角、まる形状のえんぴつに対応
主要材質本体=PP・ABS
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用
材質鋼板製
色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ14
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ64
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
質量(g)11
本体寸法(mm)55×24×19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
軽量150kgボルトレス用のベースキャップで床を傷つけません。
仕様ストッパー付
1個
¥86
税込¥95
翌々日出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
27日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
27日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状プラグキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
シェルサイズ20
適合NR-20
材質合成樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
適合NR-20
材質(本体)合成樹脂
コネクタ形状レセプタクルキャップ
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
D-subコネクタ用メタルキャップ
種類カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-Subプラグ
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)220
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ