142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用モンキーヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)30 適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN 寸法(mm)9×12(差込部) 質量(g)268 寸法H(mm)15.8 全長L(mm)107 寸法W(mm)71.8 寸法H1(mm)7.7
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

東日製作所アジャスタブルヘッド
エコ商品
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。 口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大) トラスコ品番402-2599 寸法L(mm)84 寸法t(mm)12 許容トルク(N・m)100 寸法S(mm)60 寸法h(mm)32 推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に トラスコ品番166-2653 厚さ(mm)16.5 全長(mm)197 質量(g)530 有効長(mm)170 適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170 口幅(mm)最大:53、最小:20 コネクタ径(Φmm)内径:15
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

東日製作所アジャスタブル交換ヘッド
エコ商品
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます 特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。 トラスコ品番821-9125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)10~75 主な用途冷媒機器 セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8 口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
1台
18,980 税込20,878
当日出荷


1枚
299 税込329
翌々日出荷

1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

主な適合車種ハイポートヘッド/モンキー・ハイパーヘッド/モンキー・DYNAヘッド/モンキー・DOHCヘッド/モンキー・4V-OHCヘッド/APE
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

主な適合車種ハイパーヘッドビッグボアキット補修用ガスケットセットΦ52
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


≪エンジンコンセプト≫。性能耐久性はもちろん、コストパフォーマンスに優れた街乗り向けエンジンとなっています。街乗りで多く使用される低中回転域でのトルクを重視した特性となっており、全てのライダーがストレスなくライディングを楽しめるエンジン。ヘッド形状は純正の形状を崩すことなくビッグフィン化されており、純正の風合いを崩したくないカスタムに最適となるデザインとなっています。≪ビッグフィンヘッド&バッグバルブ≫。純正ヘッドのデザインを継承し、ビッグフィン化され、冷却性能を向上しています。バルブ径 吸気側Φ25、排気側Φ22のビッグバルブを採用し、大径バルブに最適化された燃焼室形状となっており、両端ベアリング支持でフリクションを低減させた、削り出しのハイカムシャフト(バルブリフト量6.7mm)が低中速のトルクと加速の伸びを両立させています。≪アルミニウムサイクロンヘッド≫。軽量で放熱性に優れたアルミ製シリンダーを採用しながらも、低コストを実現しています。≪アルミニウムピストン&ピストンリング≫。コスワースタイプの鋳造アルミピストン。ピストンヘッド中央部を盛り上げた高圧縮仕様としながら、高回転時のシール性を確保するため、3本リングタイプを採用しています。ピストントップリングは特殊コート、セカンドリングはタフトライド処理を採用することで耐スカッフ性能を向上させています。
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷


SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷




1セット
61,980 税込68,178
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1セット(2個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●モンキーR/RTは12Vモンキー用ロッカーアーム(純正部品)が別途必要。 ●50ccに使用する場合はピストンの加工が必要です。 ●カムシャフト本体は(25593)、(39191)共通。 ●(25593)はMAX回転数がノーマルバルブスプリングの許容範囲を超えるため、専用バルブスプリングセット(26415)を付属させています。
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1セット
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)