8,364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニバーサルホルダー モノタロウ 動画あり
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質CR-V 全長(mm)330 ピン径(Φmm)5・9(固定) 穴間隔(mm)23~230 ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



パルプ100%のペーパータオル。蛍光染料を使用しておりませんので、どこでも安心して使用できます。
PEFC認証認定 PEFC商標番号31ー31ー174
1セット(200枚×5パック)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32 幅(mm)28 質量(g)135 差込角(sq.)1/2"SQ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質SCM435 首振角度(°)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)