20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターユニットの高さ調節ができるので、チーズが小さくなっても最適な位置で調理できます。好みの焼き加減を確認できるので、美味しいタイミングを逃しません。チーズホルダーは可動式で、盛り付け時には傾いてチーズが削ぎやすくなります。
質量(kg)3.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)900 最大使用寸法(mm)チーズ/直径Φ300×厚さ90(ハーフサイズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×265×400、ヒーターユニット/450×95×H60(内寸380×80) コード長さ(mm)2 TKG品番9-1898-0201 TKG品番(2017)6-1682-0101
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。
消費電力(W)350 コード長さ(m)1.1 付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2 質量(kg)0.75 電源(V)単相100V 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100 TKG品番9-1898-0501 TKG品番(2017)6-1682-0301
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

スイスの郷土料理「ラクレット」が、お手軽に作れるキャンドルオーブンです。「ラクレット」とは、その名も『ラクレット』というチーズを鉄板の上に溶かし、茹でたジャガイモやパン等と一緒に食べる料理のことです。
材質ヘラ:ナイロン、鉄板(フッ素) 付属品キャンドルローソク×4、ナイロンヘラ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×90×60 ハンドル長さ(mm)120 TKG品番9-1898-0301 TKG品番(2017)6-1682-0201
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質ウッド、スチール、ステンレススチール、樹脂 セット内容フレーム、スパチュラ×8、エナメルパン×8、ティーライトキャンドル×16 間口W×奥行D×高さH(mm)195×95×50 TKG品番9-1896-0301 TKG品番(2017)6-1681-0301
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1/4タイプのチーズに対応します。角度調整付のヒーターが2面付でカット面2面を同時に温めが可能です。コンパクトに収納できます。
材質本体:スチール、ヒーターカバー部分:ステンレス 質量(kg)3.5 対応1/4チーズ アズワン品番64-9293-02 TKG品番9-1898-0101
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度:220℃材質:グラスファイバー。洗浄器対応
材質グラスファイバー 寸法(幅W×奥行D)(mm)115×80 TKG品番9-1060-0201 TKG品番(2017)6-0936-0301
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

遠赤外線で本格味わい 石焼きならではの美味しさ、それは遠赤外線にあります。 肉の内部を温めることで、外はカリッと中はじゅわっとジューシーに仕上げます。 この水分と旨みを閉じ込めることこそが石焼きならでは、遠赤外線の強みなのです。 鉄板では味わえないこの旨み…まさに至高の焼肉! こだわりの石焼きプレートには天然の花崗岩を使用。 この、天然石プレートに含まれる豊富なミネラルが素材をまろやかに美味しく焼き上げるのです。 遠赤外線が美味しいワケとは? 素材の美味しさを120%引き出す至高の料理法、石焼き。 ただ美味しいだけでなく、油ハネや煙がほとんど出ないのも特徴です。 また、余分な脂を落とすのでヘルシーに頂くことができます。 タレも一緒に美味しく頂く 本体の下段には4つの鉄皿(ラクレットパン)を置くことが可能。 タレを入れれば一緒に温めることができるので、お肉をつけても冷めることなくずっと美味しく召し上がれます。 焼肉のタレに塩タレ、バター、コーンetc.. 温められたことで少し煮詰まったタレにはとろみが。お肉によ?く絡まり絶品です! 石焼きプレートの他に、鉄板も付属。 食材や調理に応じて交換することができます。 かんたん温度調整&楽々お手入れ 本体の温度調整はつまみで無段階調整。 食べている途中でもワンタッチで調整することができますね。 各プレート・鉄皿(ラクレットパン)は外して丸洗いが可能なので清潔に保つことができます。 これからはこの「俺の石焼きプレート」で、「至高」のひとり焼肉を楽しみましょう♪
用途天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる セット内容本体、天然石プレート、鉄板、ラクレットパン(4本)、日本語取扱説明書 材質本体/鉄・ラバーウッド、天然石プレート/天然花崗岩、鉄板/鉄、ラクレットパン/鉄・ラバーウッド 質量(g)本体/1340、天然石プレート1500、、鉄板/185、ラクレットパン/70(1本あたり) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)交流100 消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D)(mm)天然石プレート/185×195 コード長さ(m)約0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/300×215×120 安全装置サーモスタット(210~250℃)、温度ヒューズ(216℃) 保証期間購入日より12カ月
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷


温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂 寸法(mm)焼網/約280×180 質量(kg)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000] ガス消費量(g/h)約169 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900 電源コード(m)約1.7 温度調節範囲(℃)保温~約250 寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g)2200 材質アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)深なべ/3.2
1台
8,398 税込9,238
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質金属部/ステンレス鋼、ハンドル/ポリプロピレン サイズ(mm)約230
1セット(4本)
449 税込494
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷