20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め 質量(g)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.055L 使用可能材質 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラスト
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(180kg)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界No1シェアの防錆潤滑剤 他社比較160%の防錆機能
用途サビをよせつけない すばやく浸透する 動きを滑らかにする 汚れを落とし保護する 水分を取り除く 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラスト P-1920
溶剤が揮発し乾燥した後、ワックス状の半透明な被膜を形成し、長期間のさび止め性を発揮します。 被膜は-20℃の低温でも十分な耐衝撃性を有し、また130℃の高温でも 垂直面にある被膜(100μm)は流れ落ちることなく、ち密な被膜を保持し、優れたさび止め性能を発揮します。 撹拌や揺動することによって低粘度化します。
用途輸出用機器や機械部品などの鉄鋼製品の屋外保管、屋内長期保管用。 容量(L)20 引火点(℃)48 密度(g/cm3)0.830(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色(ASTM)L4.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラスト P-2100
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20~45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性さび止め 主な用途 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8 油性 or 水性水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)300(LED45灯時) 光源LED 45灯 アズワン品番64-4373-76 光色白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷