厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
厚さ(mm)0.27
適合パイプ厚さ20mmの保温材用
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)0.27
材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ厚さ20mmの保温材用
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類ダクト
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
保温材厚(mm)10
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質塩化ビニール(PVC)
色アイボリー
長さ(mm)1015
難燃性V-0相当
仕様防炎性2級適合
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
長さ(mm)150
内径(Φmm)27±2
外径(Φmm)57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質高密度ポリエチレン(PE)
色アイボリー
難燃性HB相当
仕様防炎性2級適合
形状エルボ
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)10
タイプワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)2
使用温度(℃)断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)14以上
熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)2.0以下
ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書
材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304
質量(g)(約)720
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)915(ヒーター部910
コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5
安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー)
温度調節範囲(℃)約30~45
直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱
材質ロックウール
長さ(mm)1000
適合パイプ80A
内径(mm)89
用途90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色アイボリー
寸法D(mm)32
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。
仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFF
アズワン品番65-3891-18
1台
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。
仕様給水用
形状パイプ
厚さ(mm)5
適合規格JIS K6778/6792
外径(Φcm)2.3
内径(Φcm)1.3
温かいごはんとスープで、お弁当をしっかりした食事として楽しむステンレスランチジャーは、スープ容器がついていて、温かいごはんとスープを一緒に楽しめます。ごはん容器、スープ容器、おかず容器と、ストラップのついた保温容器、ハシ、ハシケースのセットです。おいしさの仕組みごはんとスープはあたたかく保温、いたみやすいおかずは常温でキープ。冷たいメニューにも! 冷たいメニューも食べごろ温度でおいしさキープ。電子レンジ対応の容器内容器は電子レンジに対応(フタははずしてください)。保温容器は丸洗いOK! 保温容器は丸洗いもでき、衛生的です。(水中に放置しないでください)。食器洗い乾燥機対応内容器、ハシ、ハシケースは食洗機に対応して、お手入れも簡単です(保温調理器は食洗機に入れないでください)。持ちやすいストラップ保温容器本体には持ちやすいハンディ&ショルダーストラップがついています。たっぷり入ってコンパクト! 1膳×3.8倍(約1.6合)対応(1膳=約0.2Lの場合)
材質保温容器本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温容器フタ・おかず容器・ごはん容器・スープ容器/ポリプロピレン、パッキン/シリコン、ハシ/PBT(ポリプチレンテレフタレート)樹脂、ハシケース/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂
質量(kg)約1.0
色ミッドナイトブルー
容量(L)おかず容器/0.4、ごはん容器/0.75(炊く前のお米の量/0.29(約1.6合))、スープ容量/0.3
エコマーク認定認定
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×135×230
保温効力(℃)70以上(6時間)
エコマーク認定番号10 146 010
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。
付属品S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
耐荷重(kg)全体100、棚板50、スライド棚板5
材質(棚板)棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)4
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質sus304、アルミニウム、sus430
底面の厚さ(mm)2.3
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、 耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステスレス」 サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質3層クラッド材
底面の厚さ(mm)2.3
~ステンレスの保温力でカラッと揚がる~
スピニング製法で側面は薄く軽量化。
オール熱源対応。
特に電磁調理器との相性が良く、出力特性に優れています。
製品安全協会認定基準合格品。
お湯をわかすだけじゃなくお茶+調理ができるケトル。
お手入れしやすくなりました。底面の溝をよりフラットにし、食べ物カスが取り除きにくかった溝が無くなり、洗いやすくなりました。
40℃~100℃まで10℃単位で温度調整可能。
保温1時間可能。
使いやすいレシピ本付き。
付属品茶こし、つぼ型容器ポット、レシピブック
質量(kg)1
色ホワイト
容量(L)0.8
消費電力(W)400
電源コード(m)1
温度調整範囲(℃)40~100/10℃単位で設定
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×19.5×21.5
保温時間(h)1
1台
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
調理家電や食器などを収納できるキッチンキャビネットです。フラップ扉上段は、スライドレールを採用しているため、湯気の出る炊飯器も安心して使用可能です。後方に配線穴があり、すっきりまとめられます。フラップ扉下段と収納扉は、収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス
質量(g)33700
耐荷重(kg)全体65、天板20、底板10、フラップ扉1枚あたり1、スライド棚10、可動棚板(大)8、(小)1枚あたり5
内寸(mm)(スライド棚)534×336×354
棚板数(枚)(大)1、(小)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×937
棚板寸法(mm)(大)558×320、(小)290×343
『からり亭 広口揚げ鍋 28cm アミ付』は、調理がしやすいベーシックな揚げ鍋です。無駄なく使える大きさの調理器具です。広口で材料の出し入れがしやすく、調理がスムーズになります。揚げアミ付で素早い油切りが可能です。鉄の保温力で油の温度を一定に保ち、揚げ物がカラッと揚がります。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質本体:鉄、取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ)
容量(mL)4300
サイズ(cm)28
最適油量(mL)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×28.5×12.5
塗装シリコン焼付け塗装
底面の厚さ(mm)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
機能性と美しさを兼ね備えたステンレスシリーズ。 耐久性と保温性に優れたステンレスでアルミを包んだ、厚い三層の底面。熱伝導に優れたアルミが熱を素早く均一に広げ、ムラなく食材を加熱します。 。鍋のフタのつまみがフラットになり、鍋・フライパンを重ねて楽に収納が可能。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質【本体】ステンレス銅、【底】ステンレス銅、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス銅、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
質量(g)1.311(本体:849、フタ:462)
サイズ(cm)20
内径(Φmm)200
深さ(mm)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×214×118
満水容量(L)3.2
食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
圧力調理、炒める、煮込む、無水調理、低温調理など1台でマルチに使える電気圧力鍋。上質感のあるマットなブラック&シルバーボディが落ち着いた雰囲気を演出します。3Lの使いやすい容量、キッチンに収納しやすいサイズで毎日の食事作りに活躍します。圧力調理は食材や料理に合わせてピッタリの圧力に切替可能。1.8気圧と1.4気圧を使い分けることで手間をかけずに手の込んだ料理に仕上がります。予約調理機能、保温機能を搭載。帰宅時間にあわせて調理を仕上げることも可能です。
付属品計量カップ、おたま、しゃもじ、取扱説明書、別冊料理集
質量(kg)約4
色ブラック
容量(L)調理容量2.0/満水容量3.0*調理容量は実際に調理できる容量、満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。
消費電力(W)700
電源交流100V50/60Hz
圧力1.8気圧/1.4気圧
コード長さ(m)1
機能手動調理メニュー:6種類、自動調理メニュー:10種類
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.6×27.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー
材質18-8ステンレス
段数1
●パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューに最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルは丈夫で持ち易い形状でプロ向き!新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむ三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソース、シチューも美味しく出来ます。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。 本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。
材質3層クラッド材
板厚(mm)2.6
しっかりしみ込む(余熱を利用して食材の芯までじっくりと煮込むことが出来るので、味がしっかりしみ込みます。)
芯までふっくら(熱伝導性・保温性が良いので、ご飯なども短時間でムラ無くふっくら炊き上がります。)
余熱で簡単ECO COOKING(パスタやうどんなどの麺類は、余熱を使って茹でられるので光熱費の節約になります。)
ムラなく焼ける(熱が均一に伝わりムラなく焼くことができます。また、蓋を使えばジューシーに仕上がります。)
カラッと揚がる(油温が下がりにくく、少量の油で揚げ物がカラッと揚がります。)
蒸し器をつかってヘルシークッキング(エテルナシリーズは、20cmと23cmに蒸し器をご用意しました。食材のうま味や栄養分を逃さず調理できるので、素材本来の旨みや甘味を引き出します。約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。)
材質本体/3層グラッド材(内側/ステンレス鋼・中心/アルミニウム合金・外側/ステンレス鋼)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:ステンレス鋼(ツマミ:フェノール樹脂)
しっかりしみ込む(余熱を利用して食材の芯までじっくりと煮込むことが出来るので、味がしっかりしみ込みます。)
芯までふっくら(熱伝導性・保温性が良いので、ご飯なども短時間でムラ無くふっくら炊き上がります。)
余熱で簡単ECO COOKING(パスタやうどんなどの麺類は、余熱を使って茹でられるので光熱費の節約になります。)
ムラなく焼ける(熱が均一に伝わりムラなく焼くことができます。また、蓋を使えばジューシーに仕上がります。)
カラッと揚がる(油温が下がりにくく、少量の油で揚げ物がカラッと揚がります。)
蒸し器をつかってヘルシークッキング(エテルナシリーズは、20cmと23cmに蒸し器をご用意しました。食材のうま味や栄養分を逃さず調理できるので、素材本来の旨みや甘味を引き出します。約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。)
材質本体/3層グラッド材(内側/ステンレス鋼・中心/アルミニウム合金・外側/ステンレス鋼)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:ステンレス鋼(ツマミ:フェノール樹脂)
寸法(mm)402×243×114
サイズ(cm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
しっかりしみ込む(余熱を利用して食材の芯までじっくりと煮込むことが出来るので、味がしっかりしみ込みます。)
芯までふっくら(熱伝導性・保温性が良いので、ご飯なども短時間でムラ無くふっくら炊き上がります。)
余熱で簡単ECO COOKING(パスタやうどんなどの麺類は、余熱を使って茹でられるので光熱費の節約になります。)
ムラなく焼ける(熱が均一に伝わりムラなく焼くことができます。また、蓋を使えばジューシーに仕上がります。)
カラッと揚がる(油温が下がりにくく、少量の油で揚げ物がカラッと揚がります。)
蒸し器をつかってヘルシークッキング(エテルナシリーズは、20cmと23cmに蒸し器をご用意しました。食材のうま味や栄養分を逃さず調理できるので、素材本来の旨みや甘味を引き出します。約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。)
材質本体/3層グラッド材(内側/ステンレス鋼・中心/アルミニウム合金・外側/ステンレス鋼)、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:ステンレス鋼(ツマミ:フェノール樹脂)
寸法(mm)444×283×113
サイズ(cm)24
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ