セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉30g、液50mL、型取くん、付属品
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
静電気除去効果の高い界面活性剤を使用したウェットワイパーです。
拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。
丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。
静電気除去効果が高い界面活性剤を使用しております。
塗装面に影響を及ぼしにくい配合をしております。
比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。
用途塗装下地処理、静電気の除去、ゴミ・汚れの除去作業に。パテ・塗装面の研磨後の表面洗浄と静電気の除去に。静電気が付きやすいFA・OA機器の清掃に。
トラスコ品番419-0294
材質パルプ・ポリエステル不織布
色白
シートサイズ(mm)150×300
1個(250枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
セット内容粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!!
用途に合わせてご使用ください!!
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
アスファルト防水端末専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。
・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
色クリア
適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹
適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等
危険物の類別非危険物
エポキシ充填剤とは。主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!。金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。
リレベルRT110用ベースです。
用途土台用パッキンベース
材質ポリプロピレン
高さ(mm)5
外径(Φmm)110
調整範囲(mm)高さ調整不可
1箱(50個)
¥6,900
税込¥7,590
3日以内出荷
主な適合純正品番33744-045-670
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)3.2
色黒
適合車4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主な適合純正品番33743286670
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×2
材質合成ゴム+鉄+粘着シート
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
樹脂製タンクにマグネット式タンクバッグが取付けられます。スチールプレートを内蔵したマグベースは樹脂製やアルミ製のタンクにマグネット式タンクバッグをしっかりと装着することが可能です。自在に曲がる形状で車両の複雑な曲面にもしっかりと貼ることが可能です。取付け面の形状により、製品の溝をハサミでカットすることができます。
用途部品構成:本体×4
材質合成ゴム+鉄+粘着シート
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×104.5×4※1個のサイズ
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。
文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8
材質(本体)ポリエチレン
種類スタンダード
寸法(高さ)約700
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(ベース)容リ材
上部穴径(Φmm)40
デザイン文字入り
美しい曲線とガラスの輝きがお部屋にアクセントを与えてくれます。
寸法(cm)上Φ4.2×下Φ6.5×H15
抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
やわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。
質量(kg)約3.0
快適5分の簡単施工。ベースクリーナーで頑固な白化を強力除去。ガラスプロテクトが硬化ガラス質被膜を形成、クリアな仕上がりと長期間保護を実現。トンガリキャップは少量のベースクリーナーを使用する為に取り付けて使用します。
セット内容ベースクリーナー×1本、ガラスプロテクト〔コーティング剤〕×1本、トンガリキャップ(ベースクリーナー用)×1個
内容量(mL)ベースクリーナー:360、ガラスプロテクト:35
アズワン品番64-7947-03
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。
ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。
生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×350
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
作業中の動きを妨げないスイング式のハンマーホルダー。ホルダーベースはリベット止めで、大変頑丈です。生地はハンマーの重みで垂れ下がらない様に強化されています。ベルト幅6cmまで使用可能。 530TBが使用できます。他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
用途他の生地より耐水性が高いが、完全防水ではない。
材質ポリエステル
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ