62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウ 動画あり
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 接点構成1C 定格電流(A)15 消費電流(mA)67(コイル) コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜) 使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A) 復帰電圧7.2 寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部) 動作開始電圧(V)7.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 電線長さ(mm)135
1個
819 税込901
当日出荷

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。 定格電流(A)10 接点構成1C 消費電流(mA)46(コイル) コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当 使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/U
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

コイル電圧 = 24 V ac/dc。極数 = 4.。コンタクトの定格電流 = 25 A。シリーズ = 22 Series。接続方式 = ねじ。長さ = 35mm。奥行き = 60.8mm。取付方法 = DIN レール℃。22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)123 質量(kg)109 縦(mm)215 横(mm)103 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,588 税込1,747
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V)12 定格電流(A)30 消費電流(mA)12V約150 使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)8 極数2 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)5 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898) 接点最大許容電流(A)5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁接触器 補助接点2a2b
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点2a2b 厚さ(mm)160 縦(mm)265 横(mm)101
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁接触器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと) 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110% 表示灯 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) 接点最大許容電流(A)3
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
用途電磁開閉器 補助接点(2a2b)x2 厚さ(mm)160 横(mm)240 コイル操作電圧(V)200
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備
用途電磁開閉器
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
用途電磁開閉器 補助接点(2a2b)x2 厚さ(mm)123 質量(kg)3.1 縦(mm)186 横(mm)200 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52 三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30 コイル操作電圧(V)200
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 3 A最大スイッチング電流 DC = 3 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 15mm奥行き = 9.9mm高さ = 9.9mmターミナルタイプ = スルーホール極数 = 4A接点材質 = 金めっきVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)
種類スピードコントロールモーター シャフト形状歯切シャフト 時間定格連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このワイヤリングハーネスは、単一強度のDENALI D2S LEDライトをDENALI D2D デュアル強度ライトとして機能するように変換します。パッケージには、リレーを含む2つのDENALI D2またはDX LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれており、ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。。DENALI D2およびDX LEDライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (5amp fuse,3-pin connector) LED headlights
1個
17,980 税込19,778
62日以内出荷

プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクト付き、PDT x 2、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータ、ステータス LED、Coil Voltage ( 230 V ac )です
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10mA●極数:2●コイル電力:810mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電圧 DC:250V●長さ:29mm●高さ:25mm●コード番号:184-0961 アズワン品番65-8064-45
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット 仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3~5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)防水型ガードリレー4極
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ 極数4 規格【配線】AWG14/105℃/600V 取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入
Phoenix Contact プラグイン産業用リレー(パワーコンタクト付き)です。4 つの切換コンタクトとテストキーを備えています。機械式スイッチポジションインジケータ 極性:バイポーラ 入力電圧: 24 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.05A●コイル電力:910mW●シリーズ:REL-IR4/24DC/4X21●コード番号:207-3338 アズワン品番65-8055-75
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キット コネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー) 規格LANイーサネット/10base-T 使用CPUPIC18F67J60-I/PT 周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能) 端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力 電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化) 電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時 基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4 こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にヴァージョンアップしましたージョン4です。 点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。 シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■カプラーオン ■ファイバーLED ■シーケンシャルLEDウインカー(流れるウインカー) (※点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵) ■LEDバックランプ ■ハイフラ防止リレー付き ■カラー:ブラック 【対応車種】 30系プリウス前期後期オールモデル対応 ZVW35 PHV取り付け可能 ※寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
ブラック グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

。IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ用のリレー接点出力ボード。無線モジュールのIM315RX、IM315TRX、IM920シリーズなどと接続し、ワイヤレスで16個のリレーの制御ができるリレー接点出力ボードです。リレー接点出力で大電流回路の駆動が可能。16個のリレーを搭載、端子台で負荷接続が容易。ペアリング登録用やモード設定用スイッチ、ステータス表示LED付き。電源回路を内蔵。回路図は取扱説明書の中で無償で公開
仕様●対応無線モジュール:IM315RX、IM315TRX、IM920シリーズ(IM920cは除く)●使用リレー:OMRON G5V-1 DC5V●接点定格負荷:AC/DC 60V/1A●接点最大通電電流:1A●使用端子台:AWG16~26(単線、より線)●定格電圧:DC8~24V●最大消費電流:約700mA●基板サイズ:100×110×17mm●動作温度範囲:TBD(結露なきこと)●技術資料:IM315-RYRX取扱説明書●備考:本製品には無線モジュールは含まれていません アズワン品番67-0369-93
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

クリスタルアイ。30系 プリウス用ファイバーLED仕様フルLEDテールライト V4。こちらは、従来タイプで人気のV2がシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にバージョンアップしたバージョン4です。点灯時は圧巻のフルLEDで満足して頂けます。シンプルな極太の3本縦ファイバーが、プリウスにベストマッチング。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。カプラーオン。ファイバーLED。流れるシーケンシャルLEDウインカー。 (。点滅点灯への切り替えスイッチ本体内に内蔵)。LEDバックランプ。ハイフラ防止リレー付き。【カラー】。レッドクリアー/スモーク/ブラック の3色。【適合車種】。30系プリウス前期後期オールモデル対応。(ZVW35 PHV取り付け可能)。寒冷地仕様車は、取り付け可能ですが、リアフォグの機能はなくなります。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー
仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833 アズワン品番65-8063-89
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi 定格電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷