種別119898 500ML
アズワン品番61-0317-03
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
名称りん酸
等級一級
化学式H3PO4
濃度(%)85
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0065-79
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種別1ST
アズワン品番61-0308-63
危険物の類別非危険物
1個
¥9,798
税込¥10,778
33日以内出荷
名称りん酸 特級
等級特級
化学式H3PO4
濃度(%)85
比重d≒1.69
化学組成H3PO4
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3127-23
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量98.00
CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
錆び取りに手間のかかる細かい複雑な部品も本品に漬けて置くだけで防錆することができます。(6時間以上)。水溶液ですから、むらなく浸透し、隙間の錆もきれいに取れます。防錆後は特殊な被膜を形成し、錆を誘発しません。複数の小さな部品を一度に処理することが出来ます。
用途主として屋内外にある鉄製部品の防錆。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分リン酸、界面活性剤
外形寸法(mm)65×65×185
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
種別10L
アズワン品番61-0307-20
危険物の類別非危険物
1個
¥58,980
税込¥64,878
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
アズワン品番61-0296-10
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
アズワン品番61-0301-09
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
名称リン酸二水素カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KH2PO4
濃度(%)≧99.5
化学組成KH2PO4
アズワン品番2-3647-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.09
CAS登録番号7778-77-0
別称りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アズワン品番61-0307-02
危険物の類別非危険物
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
アズワン品番61-0307-03
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
種別4L
アズワン品番61-0307-19
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
種別500ML
アズワン品番61-0307-18
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
種別サーティピュア 199002 1ST
アズワン品番61-0322-84
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バッファー溶液 30mL アルミ分包タイプ セット NIST及びPTBのSRMにトレーサブル, 10 袋×pH 4.01 フタル酸 , 10 袋×pH 7.00 リン酸 , 10 袋×pH 10.00 ホウ酸 , pH 4.01/pH 7.00/pH 10.00 25℃ Certipur (R) 199006 1ST
種別7.00 リン酸 .00 ホウ酸 pH /pH 7.00/pH .00 25℃ Certipur 199006 1ST
アズワン品番61-0322-88
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。
塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。
危険物の類別非危険物
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)86.0±1.0
灰分≦4.0%
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0
仕様酸性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.34
形態無色/液体(わずかな薬品臭)
アズワン品番3-3443-02
1個
¥66,900
税込¥73,590
11日以内出荷
<8つのフリー処方>
合成界面活性剤フリー、パラベンフリー、オイルフリー、鉱物油フリー、動物依頼原料フリー、サルフェートフリー、合成着色料フリー、合成香料フリー
<WビタミンC誘導体>
リン酸L-アスコルビルマグネシウム(保湿成分)、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル(保湿成分)配合
<美白>
【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド配合(安定型ビタミンC誘導体)
<抗炎症>
【有効成分】グリチルリチン酸ジカリウム配合
<高保湿>
CICA、ハトムギ、ヒアルロン酸配合
用途有効成分(L-アスコルビン酸2-グルコシド)(グリチルリチン酸ジカリウム)を配合した薬用美白美容液【医薬部外品】です。
成分【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム、【その他成分】リン酸L-アスコルビルマグネシウム、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル、オウバクエキス、リンゴエキス、ヨクイニンエキス、タイソウエキス、アロエエキス-2、オレンジ果汁、グレープフルーツエキス、ライム果汁、レモン果汁、シロキクラゲ多糖体、水溶性ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na-2、濃グリセリン、DPG、ジグリセリン、大豆リゾリン脂質液、ベタインペンチレングリコール、グルコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、クエン酸、水酸化Na、キサンタンガム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、HEDTA・3Na2水塩、グリセリン、エタノール、精製水、BG、フェノキシエタノール
効能メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。あせも・にきびを防ぐ。肌あれ。あれ性。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。肌をひきしめる。肌を整える。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20mL)
¥1,390
税込¥1,529
5日以内出荷
ふき取り溶液、すすぎ水中のくるみタンパク質が検査可能です。ふき取った溶液にキット付属の添加液を加えて混ぜることで、くるみのタンパク質を溶かして正確な検査が可能になります。20分後にくるみタンパク質の有無を判定できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
本品は染色液A脱色用の2%ピクリン酸アルコール溶液である。グラム陽性菌は細胞壁が厚く密なため、脱色されないが、陰性菌は容易に脱色される。
仕様●包装:500 mL×1本●貯蔵方法:室温に保存●サイズ:W7cm×H19cm×D7cm
アズワン品番65-9404-66
1個(500mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式Na2HPO4 12H2O
化学組成Na2HPO4 12H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量358.14
CAS登録番号10039-32-4
別称りん酸二ナトリウム・12水
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火
使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。
材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン
質量(g)1060
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩
液性アルカリ性
保証期間6年
サイズ(mm)83×202(H)
薬剤量(mL)800
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
敏感な歯の外観を改善することを目的として、WDS科学研究所によって開発されたホワイトニング歯みがきです。歯の主成分であるヒドロキシアパタイト(清掃剤)の溶液を50%と高濃度配合しています。歯を包み込み、不快感を和らげます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、敏感な歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。グリセロリン酸Ca(潤滑剤)を高濃度配合。歯を健康にし、白さをアップさせます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、リン酸2Ca(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシアパタイト・シリカ(清掃剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、メチルパラベン・プロピルパラベン・シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-28
1個
¥23,998
税込¥26,398
3日以内出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。濃厚しっとり肌に。シアバター※3配合。濃蜜なクリーミー泡に包まれ、肌のうるおいを守りながらやさしく洗う。ほのかに甘く、心ほぐれるシアバターとバニラの香り(香料配合)。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3保湿成分。
シリーズダヴ
約500万個の極小泡とするりとのびるひとふで泡*1で真珠肌を叶える*2 。
うるおいパールエッセンス*3とトリプルセラミド*4配合でしっとりな肌へ。
*1のびの良い泡 *2毛穴の汚れを落とし、肌にうるおいを与え、つややかな肌に導くこと *3ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液:うるおい成分 *4セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分
シリーズダヴ
関連キーワード
1
2
次へ