93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1 タイプBタイプ 主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷



新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様出力電圧 = 6 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4.3mANJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 極数2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合汎用(12V車専用)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2099-05
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2099-35
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。 ※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400)ノーマルフライホイール車用
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-92mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 4.95×3.94×4.95mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 4.95mm●STMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 120 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 11.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。
仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 6 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 4mANJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 6 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様出力電圧 = -6 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負精度 = ±4%負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷


仕様出力電圧:1.25 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:90μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 ロードレギュレーション:0.6 %/A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,940 税込2,134
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 10 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、8.5 → 10 V出力、新日本無線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 180mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 6出力数 = 1静止電流 = 0.18mA精度 = 3%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.35Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-23出力電流 Max = 550mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 6 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA精度 = ±2%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.75mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619 税込681
翌々日出荷

Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPPM シリーズ - VPPM-6F-L - 1-F-0L6H - V1P-C1 Festo のこの比例式圧力レギュレータは、スマート技術を使用して動的な圧力制御を実現します。パラメータは、特定の要件に合わせて簡単に調整でき、空圧、電子、機械システムに
仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0462 アズワン品番65-8002-15
1個
179,800 税込197,780
欠品中

FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120 アズワン品番65-8028-12
1個
179,800 税込197,780
欠品中

FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2124 アズワン品番65-8032-27
1個
159,800 税込175,780
欠品中

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 6 mV。ロードレギュレーション = 10 mV%。極性 = 正。静止電流 = 5mA。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 6.2mm。リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134 アズワン品番65-8036-84
1個
179,800 税込197,780
欠品中