材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
形状丸形
種類ロックナット
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
セット内容ロック4個+キー1個
材質スチール
表面処理クロムメッキ
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
材質鉄
タイプH-1・リム付
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。
適合機種ディスクグラインダー用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)
ねじ規格PF
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)17
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)26
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)21.5
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)32
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のロックナットです。
退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質(ロックナット)ABS
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
フェンダーより突起したナットは違法!!(道路運送車輌法)
ホイールナットがはみ出しにくい!
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています!!
軽自動車&コンパクトカーホイールにベストマッチ!!
タイプ袋
材質スチール
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
全長(mm)22
セット内容袋ナット12個、袋ロック4個、キーアダプター(外径:26mm)
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーニッサン、ミツビシ
適合車種ニッサン[代表純正番号:43231-6A00C]、ミツビシ[代表純正番号:MU001787]
1袋(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
材質黄銅
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ