ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)約150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)30×24
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
代表車種ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラッチロックナットレンチ 20×24
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ
材質鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。
適合機種ディスクグラインダー用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
トラスコ品番811-7661
全長(mm)72
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)28.5
寸法D2(Φmm)27
寸法D3(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。ピンからピンの幅を調整出来るので、メーカー各社のロックナットに対応します。
用途ロックナットフランジ締め付け。
幅(mm)ピンからピンの使用調節:10~30
全長(mm)約190
質量(g)約135
対応機種ディスクグラインダー用、マキタ・日立・リョービ他兼用
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス
材質(ナット)SUS304相当
材質(座金)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)400×150×70
差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
材質ステンレス(SUS304相当)
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
表面処理三価クロメート
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時)
フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。
ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。
本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。
締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。
ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。
高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。
ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上
材質クロームバナジウム鋼
ボールロック式なので、ボルトやナットを保持します。サイズごとのカラーリングでサイズが一目でわかります。マグネットを使えない精密機器や鉄粉が多い場所で威力を発揮します。ナットやボルト、ドリルネジ等を落とさないボールロック式です。ナットセッターとしても使用でき、部品を落とせない作業シーンで活躍します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業。
材質特殊鋼
サイズ7・8・9.5・10・13
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー等
1セット(5本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。
特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)-
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
質量(kg)1 (充電池含まず)
回転数(min-1[r.p.m])0-250
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)81
アンビル四角アンビル:3/8inch
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)170
仕様エアインレット1/4PT
トラスコ品番826-6377
材質鉄
全長(mm)254
質量(kg)1.1
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。
全長(mm)105
質量(g)56.0
差込角(mm)9.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)600
寸法(mm)6~32
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ