69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC4158 ロックナットリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ剥離剤
1缶(4kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

アイディールブレーンガムロック リムーバー
ガムロックシリーズの専用リムーバーです。家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
用途ガムロックの取り外し 材質ABS樹脂
1セット
579 税込637
当日出荷

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。 サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷

はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。 トラスコ品番290-1510 質量(g)424 主成分ジメトキシメタン 希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックリングの取り付けはこれ1本で、取り外すは工具2本でOK! モンキーが滑る心配や開きの調整も省く! クイックリリースとスルーアクスルのみ対応可能。
用途スプロケット用取り外す工具。※外すためにフリーホイールリムーバーやロックリングツールが別途必要。 材質スチール 幅(mm)35 全長(mm)225 高さ(mm)70 質量(g)206g
1個
899 税込989
6日以内出荷

和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25 取扱説明書(1.71MB)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

商品を塗装後に剥離、不要な部分の塗料の除去、はみ出した部分のふき取りなどに使用します。布(ウエス)などにしみこませてご使用下さい。
用途ダイヤワイト商品専用除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に 成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG 白色、半透明泡状 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要) 建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。 塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など 有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効 特性防水 種別中性 タイプ刷毛塗り型 pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値) 主成分ジクロロメタン 比重1.28±0.02 at20℃ 主な用途アクリルタイルなど 標準使用量500~800g/m2 臭気芳香臭 外観青色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバー
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12 全長(cm)25
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FR-5.2G フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5 爪数12 先端外径(Φmm)23.4
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FR-5.2GT フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm) 外径(Φmm)23.5(工具先端) 爪数12
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプターリムーバー
アルミブロック用のハンドルです。
アズワン品番65-0576-09 メーカー商品コード240280
1個
11,980 税込13,178
欠品中

BDT-1 ベルトドライブ用スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール) 動画あり
ベルトドライブ用スプロケットの取り外しに便利なツールです。スプロケットをしっかりと固定することができるため、ナットやロックリングを簡単に取り外すことができます。また、BDT-1は主要メーカーのほとんどのベルトドライブ用スプロケットに対応しています。
1個
5,998 税込6,598
61日以内出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)フックリムーバーMG
マグネットリリーサー機能が備わった針外し。マグネットが付いた針外し。マグネットで取り外し取り付けができるので機動性抜群。リング付属でDカンなどに吊り下げて使用可能。耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト仕上げのアルミボディ。オリジナルのヘッド形状で針外しがスムーズ。ヘッド部にラインを通し、針をスリットに入れて押し込むと簡単に針が外せます。小魚の口に対応するSヘッド、レギュラーサイズのMヘッド、中型魚~大型魚、ブラックバスにも対応するLサイズの3サイズをラインナップ。・材質:ネオジウム磁石・アルミ
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

アヴァンギャルドオーディオリムーバーマスターセット
エコ商品
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他 セット内容KENWOOD II 1998-2001×2個SONY II ab 2002×2個KENWOOD III ab 2002×2個PIONEER & JVC×2個SONY I bis 2001×2個PANASONIC×2個PANASONIC 2006×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個MERCEDES BENZ & BMW×2個CLARION-NEU×2個CLARION (ALT)×2個FIAT BRAVA×2個OPEL×2個BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個BMW×1個VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個VW×2個BMW, OPEL-Inbus×1個BECKER NEU ab 2002×2個SKODA NEU ab 2002×2個BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

吸引が持続する自動ロック構造(※特許出願中) 対象部が見やすい半透明色です 対象部に合わせて、カップのサイズを変更できます 便利なストラップホールがあります
用途野外活動での虫刺され対策に 材質【本体】ポリプロピレン【Oリング】ニトリルゴム 透明 内径(Φmm)【吸引部】大:Φ25、小:Φ6.5
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

吸着成分の薬用炭配合、11種類の保湿成分により低刺激
ブラック 容量(g)200
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。 大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷