50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器50mL・250mL
塗布量0.005~0.04ml
質量(g)125
トラスコ品番293-0692
駆動方式手動
塗布パターン点塗布/滴下塗布
使用粘度範囲低・中
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。
粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器50
塗布量0.010~0.04mL
質量(g)150
仕様点塗布・滴下塗布
材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

接着剤 ネジゆるみ止め用 高強度
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。
液色赤
使用温度範囲(℃)-55~180
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
目盛なし
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番257-2155
材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)40
色黒
容量(mL)50、250兼用
奥行(mm)115
容器(mL)適合:50・250
危険物の類別非危険物
塗布量0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。
中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
使用温度範囲(℃)-55~180
粘度(mPa・s[cP])1300~3000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5
推奨ねじ径M6~M20
液色青
種別中強度
主成分嫌気性樹脂
固着時間(分)20
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性耐熱性、耐油性、油面接着性
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属
特性耐水性
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番423-7633
種別液状
色透明
質量(g)20
タイプ耐衝撃
ノズルロングノズル
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
固着時間(秒)10~30(23℃)
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥339
税込¥373
当日出荷
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番370-8608
全長(mm)133
質量(g)12
容器(mL)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状
モノタロウ
¥189
税込¥208
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番423-7625
種別ゼリー状
ノズル細ノズル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.55mL
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(5g)
¥549
税込¥604
当日出荷
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合
トラスコ品番778-3728
材質主成分:希釈溶剤アセトン
色緑
容量(mL)141.7
質量(g)184
容器スプレー
有効時間30日(塗布後)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35mL
危険物の性状水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
取扱い終了
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合
材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA
色黄
容量(mL)141.7
質量(g)186
容器スプレー
有効時間7日(塗布後)
こんなお得な商品も!

ネジゆるみ止め用接着剤
モノタロウ
¥899
税込¥989
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可
特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8
液色青
硬化速度早い
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)
施工面積35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番453-6274
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])100000チキソ
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。
厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。
保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。
寿命は取り付けてから約1年。
米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに
トラスコ品番123-5478
寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番836-6454
セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)2.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
鋼や鉄表面などのサビの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビを黒サビに転換します。ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。(2回塗りを推奨。1回でも可能です)。一回塗りで効果を発揮します。
用途赤錆を黒錆に転換します。サビた表面へのメンテナンスに。塗料などの下塗り防錆剤に、スプレーで塗布しづらい箇所に最適。
トラスコ品番698-3809
材質主成分:合成ラテックス樹脂
色透明
容量(mL)290
容器仕様スプレー
最高使用温度(℃)93
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能
付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアル
トラスコ品番568-6012
幅(mm)214
高さ(mm)363
奥行(mm)357
最大使用圧力(MPa)0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
PRTR非該当の洗浄一時防錆剤です。
用途切削、研削加工やプレス後の洗浄に。塗装前処理の洗浄用途に。主に鉄用の洗浄、一時防錆剤でスプレー洗浄、揺動洗浄に。
トラスコ品番555-7973
高さ(mm)350
容器鉄
横(mm)283
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.018mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)
形状角形
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-20℃~+140℃
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)シリコーンゴム
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
関連キーワード