ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質ABS
寸法(mm)13×34×23
質量(g)4
危険物の類別非危険物
商品タイプスタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味
ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群!
グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

ワイパー リペア
モノタロウ
¥299
税込¥329
ワイパーのブレードゴムに塗り込むだけで、ゴムのキズを埋め、ビビりを止め、ふき残しも減ります。筆付きキャップ付き。
用途ワイパーのビビリ、拭き残しの軽減用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
水も石けんも不要!サッとふくだけで頑固な汚れを除去!
油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗料等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。
研磨剤不使用で肌を傷つけません。
天然成分配合で汚れを除去。
手肌にも環境にも優しい。
多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。
用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート。
寸法(mm)200×200
質量(kg)1.2
色ホワイト
区分新品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114×68
香りレモンのさわやかな香り
アズワン品番65-2490-42
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ふくだけで頑固な汚れを簡単に除去。
水や石けんも不要で場所を選ばず使用可能。
油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗装等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。
研磨剤不使用で肌を傷つけません。
天然成分配合で汚れを除去。手肌にも環境にも優しい。
多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。
高い抗菌効果:黄色ブドウ球菌・大腸菌・肺炎桿菌・緑膿菌:99.99%
用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート
色ホワイト
区分新品
枚数40
有効期限製造日より3年、開封後4ヵ月以内のご使用をお勧めします。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
塗装直前に使用することで静電気除去と再帯電を防止、ゴミ・ホコリの付着を防ぎます。アンチ・スタティックワイパーで拭取ることで、研磨や拭くことで発生した静電気を除去し、メタリックの付き方やクリアコートの流れが良くなります。特殊加工したクロスがホコリやゴミ、リントなどを確実に拭き取ります。開封したクリーンクロスを一度広げ、再度フワフワに軽く折りたたんで塗装面を軽くふいてください。ゴミやホコリがクロスに取り込まれます。タッククロスの後に使用することでさらに効果を発揮します。
用途静電気除去、帯電防止
材質ポリエステル
シートサイズ(mm)430×220
1袋(12枚)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
特殊構造の不織布が汚れをしっかりかき取ります。リモネン・界面活性剤を主成分とし油などの溶解力に優れています。手肌の保護に配慮した保湿成分配合。研磨剤不使用。パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。
用途機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。潤滑油、溶剤、インクの除去に。道具や機械に付いた泥、土、埃の除去に。手についた油などの汚れの除去に。
トラスコ品番688-6740
材質ポリプロピレン不織布、リモネン、界面活性剤、保湿剤
色グレー
ケース入数12
シートサイズ(mm)150×200
1個(40枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310
入数(枚)40
シートサイズ(mm)200×150
サイズ(mm)160×115×65
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ポリッシュクロス. 高品質なSelvyt.ポリッシュクロスです。 あらゆる種類のガラス又はアクリル製光学レンズ、VDUスクリーン、研磨面などに最適
仕様クロス素材 = マイクロファイバ用途 = 研磨色 = ベージュ包装形態 = ボックス内容量 = 5シートサイズ = 350 x 350mm湿式 / 乾式 = ドライ繰り返し使用/使い捨て = 繰り返し使用
1箱(5個)
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)264
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)180×65×590~800H
耐熱温度(℃)60
適合用途浴室掃除
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電気除去効果の高い界面活性剤を使用したウェットワイパーです。拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております。丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです。静電気除去効果が高い界面活性剤を使用しております。塗装面に影響を及ぼしにくい配合をしております。比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております。
用途塗装下地処理、静電気の除去、ゴミ・汚れの除去作業に。パテ・塗装面の研磨後の表面洗浄と静電気の除去に。静電気が付きやすいFA・OA機器の清掃に。
トラスコ品番410-2180
材質パルプ、ポリエステル不織布
色白
シートサイズ(mm)150×300
箱入数250
1缶(250枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。
粒径(μm)4.25
こんなお得な商品も!

ガスケットシート
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト
耐熱温度(℃)180
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類液状
適合キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番282-5945
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラス研磨、金属研磨に最適!。面積の狭い部分やポリッシャーを使用できない部分にウロコワイパー除去研磨剤やドア・ルーフのモール復元剤を使用する際にお使い下さい。
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
摩耗を進行させる化学的沈殿物、フォトレジスト、溶媒などを取除く研磨スポンジです。
頑固な汚れに対応し、強力な消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。
洗浄度クラス10~100000対応クリーンルーム用
ガラス研磨時に最適なダブルアクション用ポリッシングフェルト。ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ハード、ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ソフトと併せて使用すると驚くほどハイスピードでウロコが除去出来ます。
用途自動車ガラス用
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。
油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。
撥水効果持続期間は約3ヶ月。
使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ
付属品施工用スポンジ
特性油膜除去
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー
適合材ガラス・銀
中心方向に向かって設けられたワイパーによって木材の締めつけによる台金の過熱を防止します。またワイパーは、切屑をスムーズに排出するため、台金のヤケが少なく苛酷な作業条件でも安定した切断加工が持続します。
用途厚材・厚板のタテ挽き切断用
適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、ツインオートリッパー 他
刃形C-BC20
穴径d(Φmm)25.4
材質(チップ)PRO-K
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に
使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
塗装の下地作りがコレひとつで完了するサンドペーパー。
四角の面にそれぞれ番手の違うサンドペーパーを配置しているので、順番に使うだけで塗装前に必要な下地作りが完了します。
また、サンドペーパーの研磨面に用途と番手が印刷されているので、サンドペーパーを使ったことの無い方でも迷うことなく使用することができます。
研磨状態が一目瞭然となる水切りワイパー機能も搭載しています。
粒度♯240、♯400、♯600、♯800
トラスコ品番475-7513
寸法(mm)55×36×28
危険物の類別非危険物
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
関連キーワード
1
2
次へ