用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色シルバー
サイズΦ1.2mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
材質ステンレス
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途ワイヤロープ端末金具の加工に。
セット内容樹脂1個、粉末化合物1個
材質樹脂、粉末化合物
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0964
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-1117
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)70
寸法D(mm)5
寸法W(mm)25
寸法R(mm)5.5
H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
1個
¥368
税込¥405
翌々日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番378-9063
質量(g)25
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)16
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
テンショグリッパー用の、片側に端子加工を施したワイヤーです。
用途片ストップワイヤーを端末ホールド側金具に引っ掛けて使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1118
材質ステンレス
質量(g)25
種類プレートフック
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)15
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-0987
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.32
寸法L(mm)100
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)7
ロープ径(Φmm)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
用途「端末ホールド側」、「グリップテンション側」金具と片ストップワイヤーの3点をセットで使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)3
仕上梨地
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ