「ワイヤー 細工」の検索結果

33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
用途細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。 材質亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
1袋ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質:ステンレス。替ワイヤー1セット付(2本)。
材質ステンレス 質量(kg)1.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×178×90 TKG品番9-0571-0101 TKG品番(2017)6-0512-0101
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

独特の光沢が美しい!細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適しています
線径(Φmm)1.6~1.5 長さ(m)2 材質 安全荷重(kg)10 番手#16
1巻
449 税込494
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

しだれ細工用のワイヤーとスチボールのセットです。スチボール玉にちりめんや和紙で包んだ飾り玉をワイヤーの先端に付けてお楽しみください。
セット内容ワイヤー2mm×50cm 5本・スチボール15mm 5個セット
1セット
389 税込428
翌日出荷

しだれ細工用のワイヤーとスチボールのセットです。スチボール玉にちりめんや和紙で包んだ飾り玉をワイヤーの先端に付けてお楽しみください。
セット内容ワイヤー2mm×50cm 5本・スチボール15mm 5個セット
1セット
389 税込428
8日以内出荷


線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。 種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 トラスコ品番788-1533 質量(g)73 先端形状フラットノーズ 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)細工用プライヤー
繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
種類精密プライヤ 全長(mm)130 切断能力(Φmm)中硬線2.2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼 幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0 厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0 口先長(mm)32 先端厚さ(mm)1 先端幅(mm)2
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス 寸法(mm)120×85 TKG品番9-0571-0401 TKG品番(2017)6-0512-0501
1個
499 税込549
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)スリムワイヤー真鍮線
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。 トラスコ品番628-1779 材質本体:真鍮 長さ(m)10 線径(mm)0.25
1箱
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:アルミダイカスト
寸法(横×縦)(mm)127×82 TKG品番9-0571-0701 TKG品番(2017)6-0512-0601
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)和紙わいやー
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm)線芯:0.34 長さ(m)10 線径(Φmm)0.5 番手#28
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(100本)
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。 仕様針金切り付 材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂 形状先丸 全長(mm)約140
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)自遊自在コイル
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。 長さ(m)3 線径(mm)2
1巻(1巻)
569 税込626
取扱い終了
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンコッコー手芸用かんし
袋状に縫った生地を裏返す時や、ぬいぐるみの手足への綿詰めなど、細かな作業に便利な手芸用かんし です。しっかりかみ合い、はさんだ状態でロックできるので、生地はもちろん、細い糸、ワイヤー等もしっかりつかみ、モール細工などにも重宝するツールです。
用途先端に力を掛けやすい、先曲がりタイプです。先端内側のギザギザした面で生地をはさみ、柄のロック部分をかみ合わせると、生地をしっかり外さずにつかむことができます。 サイズ(mm)全長約125、刃(内側ギザギザ部分)約20、(かんし を閉じた状態での全体の商品本体サイズ:W約67×H約125×D約4) 素材ステンレス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷

彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個 回転数(min-1[r.p.m])6000~13000 適合軸径(Φmm)2.35 本体寸法(mm)160×30 電源コード(m)約1.5 本体質量(g)105 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)12 定格周波数(Hz)50/60 連続使用時間(分)10 アズワン品番63-3191-91
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

RS Pro 三角形精密やすり 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの 3 角形ニードルヤスリをご紹介します。 Durable な手動工具で、精密なファイリング及びバリ取りに最適です。独自の三角形のテーパー形状により、角や内部の角を整理するのに最適です。RS Pro 3 角形ニードルヤスリは、第 2 カットの粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。 特長と利点 .角度や角のやすりがけやバリ取りに最適 .精密な微細なファイリングに最適 .バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット . さまざまな材質で使用可能 . RS Pro ファイルハンドルに対応 一般的な用途 3 本の角形ニードルヤスリは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。木材や金属などのさまざまな材料の微細なやすりがけやバリ取りに最適で、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . DIY .ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 三角形のテーパー設計と精密なヤスリ Ability により、 3 本の角型ニードルヤスリは、彫刻家、時計製作者、金細工職人、計器メーカーなどで一般的に使用されています。 3 本の角型精密やすりの利点は何ですか. 3 本の角型精密やすりは、角の 90 ° 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具の一種です。3 本の角型精密やすりは、独自の先細設計により他のやすりでは対応できない狭いスペースや角度に入れるのに最適です。 針状のファイルを維持する方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様形状 = スリースクエア長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷